Cinta de lixa para lixadora de cinta de tubos com grão de cerâmica Grão cerâmico abrasivo
Cinta lixa p/ tubos grão abras cerâm
CINTA DE LIXA CERAMICA D.35X650MM G.40
ZEBRA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Microfragmentação especial
Extremidades de rebarbação consideravelmente mais afiadas, resultando numa remoção de material extremamente elevada sem alta pressão de rebarbação, qualidade da superfície mais fina e uniforme, vida útil até 4 vezes superior em comparação com os de zircónio-alumina.
Aditivos de lixamento
Corte muito frio, sem descoloração do material
Inconel® é um nome de marca propriedade da Special Metals Corporation
Fichas Técnicas(X)
Lixar tubos, cotovelos de tubos e estruturas de tubos fechadas, lixar cordões de soldadura, remover pintura de têmpera, remover ferrugem e descalcificar
Materiais a processar: Aço inox, ferrugem, aço resistente a calor e ácidos (alta liga), como Inconel®, aço e metais não ferrosos.
Largura x comprimento | 35 mm x 650 mm |
Tipo de grão | 40 |
Máquinas adequadas | Würth RBS 650 |
Material do abrasivo | Grão cerâmico |
Material de apoio | Poliéster Y |