Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Cinta de segurança para grampo de suporte

PLACA SEGUR P/ GRAMPOS M8-M12

Art. 0862200010

EAN 4024835865418

Entre na sua conta para ver preços
Cinta de segurança para grampo de suporte

Art. 0862200010

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 25 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Adequada para M8, M10, M12 e M16

Com certificação Cradle to Cradle®


  • Valorização do edifício através de materiais que não contêm substâncias perigosas

  • Maior variedade de aplicações para GreenBuilding e certificação de edifícios conforme LEED®, BREEAM® e DGNB


Os nossos produtos com certificação Cradle to Cradle Certified® permitem a conservação de recursos e são ecologicamente sustentáveis. A norma avalia a segurança, reciclagem e teor de conteúdo poluente dos materiais no produto final. O objetivo é a conservação de recursos, por exemplo, através da utilização de material reciclado durante o processo de fabrico.

Aviso

Tenha em atenção! É possível fornecer M16 a pedido especial.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento (L)

350 mm

Largura (B)

25 mm

Espessura (t)

3,0 mm

Diâmetro do furo (RL1)

10,5 mm

Diâmetro do furo 2 (RL2)

12,5 mm

Distância 1 (A1)

14,5 mm

Distância 2 (A2)

19 mm

Peso unitário

200,000 g

Superfície

Galvanizado

Material

Chapa de aço, 1.0226