Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Cinta redonda

Cintas redondas, sem fim
GANCHO

Art. 071350 12

EAN 4011231704298

Entre na sua conta para ver preços
Cinta redonda

Art. 071350 12
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
Cinta extremamente flexível para cargas de todos os tipos e suave para as superfícies
  • Fabricada em poliéster de alta resistência com tecido canelado e impressão da capacidade de carga (WLL – LIMITE DE CARGA DE TRABALHO)

  • Designação da capacidade de carga codificada por cores entre 1000 e 8000 kg

  • Menor risco de lesões em comparação com correntes e cabos de aço

  • Cinta redonda sem fim com etiqueta de informação de aplicação resistente a rasgões
Prova de desempenho
  • Em conformidade com a norma DIN-EN 1492-2

  • Com aprovação GS
Área de aplicação
  • Em conformidade com a norma DIN-EN 1492-2

  • Com aprovação GS

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • As cintas redondas podem ser utilizadas a temperaturas entre -40 °C e +100 °C

  • Graças ao seu peso reduzido e grande flexibilidade, as cintas redondas têm excelentes propriedades de manuseamento, razão pela qual são utilizadas tanto em fábricas como em estaleiros de obras

Comprimento efetivo

1 m

Cor

Violeta

Classe de capacidade de sustentação de carga (única direta)

1000 kg

Classe de capacidade de sustentação de carga (única em forma de u)

2000 kg

Classe de capacidade de sustentação de carga (única atada)

800 kg

Material

PES - Poliéster

Largura da banda

45 mm

Condições de temperatura mín./máx.

-40 a 100 °C

Norma EN

1492-2