Cintas de aço WZ
Correia de aperto WZ EN14545
CINTA DE FIXACAO WZ 60
Art. 0681060251
EAN 4045727430453
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Penetração mais profunda do fixador em substrato de madeira para maior suporte de carga
- Peso 25% menor para uma instalação mais fácil
- Forma em cunha patenteada e aço de alta qualidade para maior força de tração
- Chapa de metal galvanizada a quente de ambos os lados (S350DG + Z275MAC (aprox. 275 g de ambos os lados)) em conformidade com a norma EN 10346:2009-07, espessura de 1,5 mm
- Aplicação em classes de utilização 1 e 2 em conformidade com a norma EN 1995:2013
Marcação CE em conformidade com a norma EN 14545:2009-02
A ligação do prego na extremidade dita, regra geral, a capacidade de suporte de carga.
Podem ser dispostas várias cintas de aperto lado a lado com o objetivo de distribuir forças mais elevadas. É aconselhável usar um tensor de cintas de aperto para assegurar que as cintas ficam apertadas de forma homogénea.
As cintas de aperto são fixadas através de pregos de fixação Würth ou de parafusos sapata para viga ASSY.
Devem ser utilizados, pelo menos, 2 pregos ou parafusos sapata para viga ASSY em cada ponto de fixação.
As folgas periféricas e as distâncias entre centros em conformidade com a norma EC5 devem ser respeitadas no caso dos pregos e parafusos.
Certifique-se de que as forças do vento e de tração são corretamente transferidas para a estrutura do telhado.
Documentos de trabalho disponíveis:
É possível encontrar tabelas sobre cargas e informações detalhadas sobre o processamento na página de serviço www.wuerth.de/holzverbinder.
Marcação CE em conformidade com a norma EN 14545:2009-02
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Reforço diagonal para estruturas de telhados e paredes
As cintas de aperto Würth WZ podem ser apertadas diretamente nos topos dos suportes de fixação para telhado. Certifique-se de que as forças do vento e de tração são corretamente transferidas para a estrutura do telhado. As cintas de aperto são fixadas através de pregos de fixação Würth ou de parafusos sapata para viga ASSY. Devem ser utilizados, pelo menos, 2 pregos ou parafusos em cada ponto transversal do suporte de fixação para telhado. As folgas periféricas e as distâncias entre centros devem ser respeitadas no caso dos pregos e parafusos. Podem ser dispostas várias cintas de aperto lado a lado com o objetivo de distribuir forças mais elevadas.
Fixadores adequados:
- Pregos combinados/anilhados em conformidade com a norma EN 14592: 4,0 x ≥ 40 mm
- Parafuso sapata para viga ASSY: 5,0 x ≥ 40 mm
![]() | |
Largura x espessura | 60 x 1,5 mm |
Comprimento do rolo | 50 m |
Diâmetro do furo | 5 mm |
Peso | 33000 g |
Aprovação | EN 14545:2009-02; ABZ Z 9.1-545 |
Força mín. de rendimento (ReH) | 350 N/mm² |
Resistência mín. à tração Rm | 420 N/mm² |
Alongamento mín. de rutura A80 | 16 % |
Material | Chapa de aço |
Designação do material | S350GD |
Norma de material | DIN EN 10346:2009-07 |
Superfície | Galvanizado a quente |
| Capacidades de carga caraterísticas: | ||||||||
| Capacidade de carga caraterística R 1, k [kN] mínima de: | ||||||||
| Largura [mm] | Espessura [mm] | Cinta de aço ou aperto WZ | Madeira ao usar prego de fixação Würth 4,0 mm x C | Madeira ao usar parafuso ASSY 3.0 para suporte de viga de 5,0 mm x C | ||||
| 40 | 1,5 | 15,7 | 1,68 x n | 1,99 x n | 2,15 x n | 2,13 x n | 2,29 x n | 2,44 x n |
| 60 | 23,6 | |||||||
| 80 | 37,8 | |||||||
| n = número de pregos no ponto de fixação Os valores aplicam-se à madeira com massa volúmica de 350 kg/m³ Valores medidos da capacidade de carga: Madeira: R,d = R,k x kmod/γm (com madeira γm = 1,3) Aço: R,d = R,k/γm (com aço γm = 1,3) | ||||||||
| Auxílio de medição para cinta de aperto Würth WZ | ||||||||
| Capacidade de carga caraterística R1, k [KN], mínimo cinta de aperto WZ de: | ||||||||
| Largura (mm) | Espessura (mm) | Cinta de aço ou aperto WZ | Madeira ao usar pregos de fixação Würth 4,0 mm x C | Madeira ao usar parafuso ASSY 3.0 para suporte de viga de 5,0 mm x C | ||||
| 40 mm | 50 mm | 60 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | |||
| 40 | 1,5 | 15,7 | 1,68 x n | 1,99 x n | 2,15 x n | 2,15 x n | 2,29 x n | 2,44 x n |
| 60 | 1,5 | 23,6 | ||||||
| 80 | 1,5 | 37,8 | ||||||
| Capacidade Rk [KN] de carga caraterística do sistema de tensão da cinta de aperto (ETA- 15/0043) | ||||||||
| Tensor da cinta de aperto Ligação de fixação WRB | Placa de fixação WRB tipo 2 | Borboleta WRB | ||||||
| 45° | 45° | |||||||
| 24,2 | 14 | 18,7 | 15,2 | 17,7 | ||||
| Exemplo de medição da cinta de aperto WZ sem sistema de tensão WRB: Pressupostos: Cinta de aperto Würth WZ de 1,5 x 60 mm, ligação com 12 parafusos ASSY 3.0 para suporte de viga de 5,0 x 40 mm, classe de utilização 2, classe de duração de carga: "curta", carga Fd = 15,0 KN Cálculo: R1,d Madeira: 12 unidades x 2,13 kN x 0,9/1,3 = 17,7 kN, decisivo => 15,0 kN/17,7 kN = 0,85 < 1,0 R1,d Aço: 23,6 kN/1,3 = 18,15 kN | ||||||||
| Nota: n = número de pregos no ponto de fixação Os valores aplicam-se à madeira com massa volúmica de 350 kg/m³ Valores medidos da capacidade de carga: Madeira: R,d = R,k x kmod/gm (com madeira gm = 1,3) Aço: R,d = R,k/gm (com aço gm = 1,3) Deve avaliar-se a instalação ou não de parafusos ASSY 3.0 para suporte de viga da Würth com base no espaçamento ao rebordo que deve ser mantido. Estes são auxílios de planeamento. Quando um projeto é realizado, os valores devem ser verificados por uma pessoa autorizada. | ||||||||