Cobertura para bancos
Cobertura para bancos PE sem impressão em rolo
CAPAS BANCOS UNIVERSAIS 20MC 250UNIDS
Art. 0899500005
EAN 4099618949722
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Resistente ao combustível e aos lubrificantes
- Antiderrapante na parte lateral do assento
- Para bancos com ou sem apoios para a cabeça
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento x largura | 1620 x 700 mm |
Material | Plástico |
Cor | Branco (material de base) |