Cola branca para madeira D3
Cola branca para madeira D3
COLA BRANCA D3 / D4 30K
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Elevado nível de resistência à água e ao calor
Design de doseamento simples
Ao enroscar a torneira para cola, o conteúdo do recipiente pode ser doseado no frasco ou no rolo para cola de forma limpa e fácil.
Transparente depois de endurecida
Sem juntas de colagem visíveis. As juntas coladas endurecidas são viscoplásticas.
Ao colar juntas externas (por exemplo, painéis da porta de entrada), os efeitos do calor (exposição direta à luz solar) podem provocar tensão na madeira e amolecer as juntas coladas. As colas Duroplastic, como a cola PUR no sistema doseador, art. n.º 0892100180 são adequadas para este fim. Juntamente com o ácido tânico na madeira, o impacto dos metais desprotegidos poderá resultar em descoloração azul, especialmente em carvalho, e em descoloração vermelha em faia. Em casos isolados, as substâncias contidas na madeira podem causar uma descoloração inesperada com vários tipos de madeira, como, por exemplo, faia, cerejeira e ácer. A uma temperatura de prensagem superior a +50 °C, pode ocorrer uma descoloração castanha em folheados macios. Os pingos de cola frescos podem ser removidos com água. Os resíduos de cola antigos podem ser dissolvidos com nitrodiluente ou acetona. Misture os conteúdos rigorosamente antes da aplicação e feche sempre bem a garrafa após utilização. Proteger do gelo. O tempo de processamento e o tempo de solidificação dependem fortemente das condições de trabalho, como, por exemplo, da temperatura, dos níveis de absorção e humidade do material, das quantidades de aplicação e das tensões aplicadas no material.
As colas brancas da Würth não são adequadas para utilização na gama estática. As colas especialmente aprovadas devem ser utilizadas para este fim. As colas da Würth só podem ser utilizadas para aplicações sem capacidade de carga.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Colagem com cola branca para madeira D3 sem endurecedor: Utilização no interior com exposição a curto prazo e frequente a água corrente ou condensação, e protegida contra intempéries quando utilizada no exterior.
- Portas interiores
- Degraus e balaustradas interiores
- Mobiliário de sala de estar, cozinha e quarto
- Montagem, superfície, juntas de soalhos e blocos
- Revestimento de extremidades fixas com folheados e tiras de madeira maciça
Aplique uma camada fina e uniforme de cola branca para madeira D3 num dos lados com um rolo para cola, espátula, pincel ou máquina de aplicação.
Cor | Branco |
Base química | Dispersão de acetato de polivinilo |
Recipiente | Balde |
Peso do conteúdo | 30 kg |
Densidade/condições | 1,08 g/cm³ / a 20°C |
Cor depois da cura | Transparente |
Valor do pH | 3 |
Proporção mín. de sólidos | 50 % |
Temperatura mín. para formação de película | 6 °C |
Tempo mín./máx. de abertura/condições | 8-10 min / a 20°C e 150 g/m² |
Resistência máx. à temperatura do material endurecido | 80 °C |
Temperatura ambiente, temperatura do material e temperatura da cola mín. | 18 °C |
Humidade relativa mín./máx. do ar | 60-70 % |
Pressão mín./máx. de prensagem | 0,1-0,8 N/mm² |
Com humidade mín./máx. de madeira no exterior | 11-15 % |
Quantidade de aplicação mín./máx. na ligação da superfície | 80-140 g/m² |
Validade a partir da data de produção/condições | 12 meses / área de armazenamento fresca e seca |
Tempos mínimos de prensagem* | ||
para colar durante a montagem | a 20°C | 6 - 12 min. |
para colagem de quadros e blocos | a 20°C | a partir de 20 min. |
para colagem de superfícies | a 20°C | 30 - 40 min. |
a 50°C | 5 - 8 min. | |
a 80°C | 1 - 5 min. | |
para colagem de folheado** | a 20°C | 20 - 30 min. |
a 50°C | 5 - 10 min. | |
a 80°C | 1 - 3 min. | |
* Os tempos mínimos de prensagem referem-se às condições de aplicação acima especificadas. Os desvios em relação às condições de aplicação podem diminuir ou aumentar o tempo de prensagem. ** Devido ao baixo valor de pH, a descoloração do folheado não pode ser excluída. |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!