Cola branca para madeira universal, rápida D2
Cola fria para madeira rápida universal D2
COLA BRANCA RAPIDA 5KG
Art. 0892101125
EAN 4056807112121
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Densidade de 1,08 g/cm3, o produto não contém material de enchimento mineral
- Os produtos com material de enchimento pode ter uma densidade de 1,30 g/cm3
- A cola é distribuída em volume e, em seguida, o produto com material de enchimento consome cerca de 25% mais em trabalhos semelhantes
- No bidão, o produto com material de enchimento ocupa 70-75% do volume, sem pasta de enchimento 90-95%
- A cor da junta de cola tende a ser cinzenta ou amarelada em produtos com material de enchimento
- Os produtos com material de enchimento tendem a deixar uma junta de cola cinzenta
- A capacidade de aderência do produto D2 universal é 30 – 40% superior em comparação com produtos com material de enchimento
- Cola branca para madeira, aderência rápida e elevada resistência
- Depois de endurecida, a cola torna-se semitransparente, sem quaisquer alterações de cor
- Secagem rápida, mesmo com formação de gotas
- Junta de cola elástica e resistente
- Boa resistência térmica
Proteger do gelo
Não aplicar a temperaturas inferiores a 6/10 °C
A colagem a temperaturas inferiores a 15 °C pode resultar em defeitos
O armazenamento a temperaturas inferiores a 5 °C ou superiores a 35 °C pode danificar o produto
No verão, o aumento da temperatura reduz significativamente o tempo de abertura
As recomendações técnicas, embora sejam baseadas na nossa melhor experiência, devem, em qualquer um dos casos, ser meramente indicativas e devem ser confirmadas através de testes práticos exaustivos. Isto não elimina a responsabilidade do comprador de testar pessoalmente os nossos produtos para verificar se são adequados para a utilização planeada
Fichas Técnicas(X)
Indicada para casos em que é possível a exposição ocasional e de curta duração a água, condensação ou ambientes húmidos
Adequada para entradas, quartos e salas de estar
Não é adequada para madeiras duras e resinosas
Colagem de madeira macia
Maciça a aglomerado
Aglomerado a aglomerado
Acabamento com laminados
Instalação de buchas e faixas em madeira macia
Misture bem antes de cada aplicação. Aplique a cola uniformemente com um rolo para cola, pincel, rolo, espátula dentada, espátula plástica ou aplicador pneumático. Evite o contacto com materiais ferrosos, que podem provocar manchas azuladas em contacto com o tanino da madeira. O tempo de cura e a velocidade de colagem são influenciados pela temperatura, a humidade, a porosidade do material e a quantidade de produto utilizado. Os melhores resultados são obtidos nas seguintes condições: temperatura do produto, superfície e ambiente 18-20 °C; humidade da madeira: 8-12%. Os resíduos do produto fresco podem ser removidos com água, cola endurecida com nitrodiluente, acetona ou produto de limpeza para tinta
Tempo de abertura:
- 6 – 10 minutos.
- Este é o tempo máximo que pode decorrer entre a aplicação e a prensagem a uma temperatura ambiente e da madeira de 20 °C, quantidade de 150 g/m2, 50% de humidade do ar e 10% de humidade da madeira
- No verão, com temperaturas elevadas, o tempo de abertura é significativamente menor
Este tempo é menor se:
- espalhar menos de 150 g/m2
- a temperatura for superior a 20 °C
- a humidade do ar for inferior a 50%
- a humidade da madeira for inferior a 10%
- a colagem ocorrer em ambientes com correntes de ar particularmente quentes
Aumenta se:
- espalhar mais de 150 g/m2
- a temperatura for inferior a 20 °C
- a humidade do ar for superior a 50%
- a humidade da madeira for superior a 10%
Tempo de solidificação:
- Médio-rápido 10 a 15 minutos. Este é o tempo que o item tem de permanecer prensado a uma temperatura de 20 °C para o ambiente e para a madeira, revestimento de 150 g/m2, humidade do ar de 50% e teor de humidade da madeira de 10%
- para processamento adicional, é preferível aguardar pelo menos 24 horas
Este tempo é menor se:
- espalhar menos de 150 g/m2
- a temperatura for superior a 20 °C
- a humidade do ar for inferior a 50%
- a humidade da madeira for inferior a 10%
Aumenta se:
- espalhar mais de 150 g/m2
- a temperatura for inferior a 20 °C
- a humidade do ar for superior a 50%
- o teor de humidade da madeira for superior a 10 %
Viscosidade:
- não deve ser confundida com a densidade; esta é a dificuldade do produto em fluir
- 25 000 ± 3000 mPas, média – alta
- Pode ser reduzido com a adição de água até 2 – 3%
Cor | Branco |
Base química | Dispersão de acetato de polivinilo |
Recipiente | Balde |
Peso do conteúdo | 5 kg |
Cor depois da cura | Transparente |
Valor do pH | 5 |
Temperatura mín. para formação de película | 5 °C |
Humidade relativa mín./máx. do ar | 8-12 % |
Com humidade mín./máx. de madeira | 8-12 % |
Quantidade de aplicação mín./máx. na ligação da superfície | 150-200 g/m² |
Validade a partir da data de produção/condições | 12 meses / área de armazenamento seca, 15°C a 25°C |
| Tempo de prensagem em madeiras macias (a +20 °C) | 2–5 min. |
| Tempo de prensagem em madeiras macias (a +50 °C) | 15 segundos por milímetro de espessura |
| Tempo de prensagem em madeiras macias (a +70 °C) | 10 segundos por milímetro de espessura |
| Tempo de fixação com laminado em aglomerado (a +20 °C) | 10–15 min. |
| Tempo de fixação com laminado em aglomerado (a +40 °C) | 4–6 min. |
| Tempo de fixação com laminado em aglomerado (a +50 °C) | 2–3 min. |
| Tempo de fixação com laminado em aglomerado (a +70 °C) | 1–2 min. |