Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Cola de 2 componentes PUR

Cola 2K, PUR

Art. 08921351

EAN 4056807632551

Entre na sua conta para ver preços
Cola de 2 componentes PUR

Art. 08921351
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
Para colagens estruturais de meia esquadria em janelas de alumínio, portas e fachadas

Vasto campo de aplicações


  • Pode ser utilizada para colar materiais diferentes, por exemplo, PVC rígido, HPL, alumínio pintado ou pré-tratado quimicamente

  • Não danifica superfícies lacadas e anodizadas


Aplicação simples


  • Não goteja

  • A cola pode ser pintada depois de endurecida


Simples de utilizar


  • Os cartuchos são misturados homogeneamente com a pistola de aplicação manual ou pistola pneumática com o misturador estático, permitindo um esvaziamento limpo e económico. Não é necessário misturar manualmente

  • O prático cartucho duplo garante uma relação de mistura fiável de 1:1.

  • Os êmbolos otimizados do cartucho garantem uma dosagem homogénea e fiável

  • O entalhe de vedação integrado permite um corte simples e preciso do cartucho, sem que sejam necessários bujões complexos e tampas roscadas


O misturador estático curto é adaptado ao cartucho


  • Dosagem rápida

  • Redução do consumo de cola, uma vez que restam menos resíduos no bocal do misturador


O cartucho é altamente resistente ao impacto e ao choque


Para uma maior segurança durante a aplicação



A cola é muito resistente às condições climáticas após cura



Não contém solvente e silicone

Aviso
  • Durante a colagem de alumínio, cobre, latão: Apenas em superfícies quimicamente pré-tratadas ou revestidas: a colagem permanente com resistência ao envelhecimento destes materiais não é possível sem um pré-tratamento adequado das superfícies a colar.

  • Não adere às poliolefinas (incluindo PE, PP) sem pré-tratamento, por exemplo, tratamento com plasma ou corona. A aplicação de um primário é sempre recomendada para colagem em superfícies de PS duras.

  • Os revestimentos em pó com componentes de PTFE não podem ser ligados de forma fiável sem pré-tratamento (por exemplo, processo de plasma).

  • A luz solar descolora a cola, mas não afeta a sua força aderente!

  • No caso do revestimento em pó, os elementos devem ser transportados no forno de aquecimento para a junta adesiva não ser sujeita a esforço mecânico durante a carga térmica. A cola de 2 componentes PUR foi testada durante 30 minutos a uma temperatura de +230 °C. Nesta carga máxima permitida, as colas amolecem muito e não têm resistência intrínseca no momento da carga térmica. A resistência e elasticidade originais dos sistemas de colagem indicados são restauradas após o arrefecimento dos elementos sem perdas significativas.

  • Ao colar diferentes materiais (com diferentes propriedades de expansão), as dimensões da fenda têm de ser adaptadas de acordo com o comportamento a longo prazo.

  • Ao colar madeira sólida, a cola deve ser aplicada preferencialmente em ambas as superfícies de colagem. A força de prensagem deve ser ≥ 1 N/mm².

  • Para colar madeira sólida em aplicações exteriores, devem ser realizados testes adequados para determinar a colagem permanente ideal, consoante o tipo de madeira, a intensidade das condições climatéricas, a proteção da superfície e a geometria da fenda.

As instruções de aplicação são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações possíveis, condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.

Informação do produto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Sobretudo indicado para colagens estruturais de meia esquadria na construção de janelas, portas e fachadas em alumínio, colagem de juntas de placas de fibra de gesso (FERMACELL) e para colagens estruturais potentes entre uma grande variedade de combinações de materiais, por exemplo, estruturas sandwich reforçadas com fibra de vidro em construção automóvel.

Instruções

As superfícies de aplicação devem estar limpas, secas e sem gordura. Para pré-tratamento, consulte a folha de dados técnicos.



Enrosque o tubo de mistura estático no cartucho de cola aberto e introduza o cartucho na pistola de dosagem.



Elimine os primeiros 20 g de mistura de cola.


Aplique cola no perfil ou na superfície adesiva e junte as peças. Em seguida, fixe as peças ligadas no local e/ou pressione no local até alcançar a resistência funcional. Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.

Conteúdo

380 ml

Base química

Cola de reação PUR de dois componentes

Cor

Marfim

Relação de mistura

1:1

Densidade/condições

1,52 g/cm³ / a 20°C, EN 542

Tamanho máx. da folga para cola

10 mm

Dureza Shore D/condições

85 / em conformidade com a DIN 53505

Vida útil/condições

60 min / a 20°C, 100 g massa total

Condições/resistência funcional mín.

6 h / a 20°C e com aglutinação de ângulo de canto

Condições/resistência final mín.

7 d / a 20°C

Temperatura mín. de processamento

7 °C

Resistência mín./máx. à temperatura

-30 a +120 °C

Condição/tensão combinada mín. e resistência ao cisalhamento

18 N/mm² / em conformidade com a DIN EN 1465, alumínio/alumínio, folga 0,2 mm, 20°C

Sem solvente

Sim

Sem silicone

Sim

Validade a partir da data de produção/condições

15 meses / área de armazenamento fresca e seca, sem exposição à luz solar, 15 °C a 25 °C, num recipiente original bem fechado

Peso do conteúdo

550 g

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Pistola de aplicação para cartucho duplo Para 380/620 ml

PISTOLA APLICACAO CARTUCHOS 2K

Para processamento de colas de 2 componentes AI-1 2C-PUR
x 1 Un.
Ponteira de mistura estática

PONTEIRA P/COLA 2K ALU/PVC PUR 550G

Para cola PUR de 2 componentes
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Produto de limpeza universal, tipo 60

PRODUTO LIMPEZA ALUMINIO 1L

Detergente universal não corrosivo para vários plásticos e superfícies metálicas e pintadas a pó
Produto de limpeza universal, tipo 60

PRODUTO LIMPEZA ALUMINIO 5L

Detergente universal não corrosivo para vários plásticos e superfícies metálicas e pintadas a pó
x 1 Un.
Pano de limpeza Tex-Rein

PANOS DE LIMPEZA TEXTIL TEX REIN

Extra fine cleaning cloth for dust and lint-sensitive areas
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva para utilização doméstica
Luva para utilização doméstica
Descrição:
Nível de permeação: 2
Luva de limpeza de látex natural de alta qualidade à prova de líquidos
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 4
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 1
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 2
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 3
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.