Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Cola de contacto MASTIK 900

Adesivo para laminado MASTIK 900
MASTIK 900

Art. 08921122

EAN 4062856844135

Entre na sua conta para ver preços
Cola de contacto MASTIK 900

Art. 08921122
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
Adesivo para laminados.

Cola de contacto com base de policloropreno especial


Indicada para colagem de termolaminados



Rápida adesão inicial



Colagem de alta resistência



Resistente a agentes atmosféricos, ao vapor e a detergentes



Óptima aplicação

Aviso

Aplicar este produto em espaços abertos e bem ventilados.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para colagem de termolaminados, fórmica, melamina, revestimentos em madeira, cortiça, aço inox ou chapas metálicas.

Instruções

As superfícies devem estar limpas, secas e sem gordura. Aplicar a cola em ambas as faces a colar. Uma vez aplicado o produto, esperar aproximadamente 10 a 20 minutos para se evaporarem os dissolventes. Decorrido o tempo, unir as peças e pressionar uniformemente de acordo com a resistência própria dos materiais. Limpeza de ferramentas com acetona.

Peso do conteúdo

820 g

Conteúdo

1 l

Base química

Policloropreno

Densidade

0,82 g/cm³

Densidade/condições

0,82 g/cm³ / a 20°C

Condições de densidade

a 20°C

Cor

Amarelo âmbar

Recipiente

Lata

Tempo mín. de abertura

20 min

Tempo máx. de abertura

20 min

Viscosidade

6000 mPas

Condições de viscosidade

a 25°C

Temperatura mín. de processamento

10 °C

Temperatura máx. de processamento

25 °C

Resistência máx. à temperatura do material endurecido

90 °C

Tempo de secagem

20 min

Cheiro/fragrância

Típico do produto

Validade a partir da data de produção

12 meses

Condições para manter a validade

armazenamento em local fresco e seco, 10°C a 25°C

Validade a partir da data de produção/condições

12 meses / armazenamento em local fresco e seco, 10°C a 25°C

Peso unitário

820 g