Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Cola de metacrilato de metilo MAK 38

Cola estrutural 2C MAK 38
COLA ESTRUTURAL MAK 38 250ML

Art. 0893580250

EAN 4099618110320

Entre na sua conta para ver preços
Cola de metacrilato de metilo MAK 38

Art. 0893580250
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
Cola estrutural de 2 componentes para a colagem de metal, materiais compósitos e vários plásticos entre si

Ampla capacidade de aderência


Cola diversas superfícies



Muitas superfícies metálicas não necessitam de primário


É possível colar rapidamente metais sem pré-tratamento.



Alta resistência


Excelente resistência à deterioração do material e aos impactos.



Excelente resistência aos meios


Resistente a água, humidade, gasolina, diesel e óleo de motor.



Resistência a temperaturas elevadas


  • Aderência permanente e firme numa variedade de aplicações até +120 °C

  • Resistência a altas temperaturas até +230 °C durante períodos curtos, adequada para revestimentos em pó


Reparação de folgas até 15 mm



Sem silicone e solventes

Prova de desempenho

ISEGA:


Pode ser utilizado em áreas alimentares, por exemplo, para unir componentes de plástico e metais em áreas onde os alimentos são processados ou armazenados. Os componentes fabricados com o adesivo podem ser utilizados em contacto direto com os alimentos, no que diz respeito ao adesivo, desde que este tenha endurecido o suficiente. Certificado de autorização n.º: 46630 U18

Aviso
  • Não é indicada para utilização permanente em ácidos e bases altamente concentrados ou em soluções orgânicas agressivas, tais como tolueno, cetonas e ésteres.

  • O PMMA só deve ser colado quando não estiver sob tensão; caso contrário, é provável ocorrerem fissuras de tensão

  • Proteja do congelamento.
Área de aplicação

ISEGA:


Pode ser utilizado em áreas alimentares, por exemplo, para unir componentes de plástico e metais em áreas onde os alimentos são processados ou armazenados. Os componentes fabricados com o adesivo podem ser utilizados em contacto direto com os alimentos, no que diz respeito ao adesivo, desde que este tenha endurecido o suficiente. Certificado de autorização n.º: 46630 U18

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha de dados técnicos!

Informação do produto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Esta cola é especialmente recomendada para aplicações expostas a cargas dinâmicas, térmicas ou climatéricas elevadas. Graças à sua flexibilidade, também pode ser utilizada para ligar materiais com diferentes coeficientes de expansão térmica. Ideal para componentes automóveis, componentes elétricos, eletrodomésticos, fabrico de metais, depósitos de plástico, fabrico de plásticos e compósitos, sinalização e expositores, caixas de termoformagem, aplicações nas indústrias farmacêutica, de bebidas e alimentar, em conformidade com o certificado ISEGA; quando curada, é também seguro que os componentes colados entrem em contacto direto com os alimentos.

Instruções

Os substratos devem estar limpos, secos e sem gordura. Fixe o misturador estático no cartucho de cola aberto e introduza o cartucho na respetiva pistola doseadora.



Elimine os primeiros 2 cm de mistura da cola.


Aplique cola suficiente nas superfícies a colar, certificando-se de que existe uma folga mínima de 1mm ao pressionar as peças. O tempo de pressão é de aprox. 10 minutos.


Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.

Conteúdo

250 ml

Recipiente

Cartucho duplo

Base química

Metacrilato de metilo

Cor

Preto

Densidade/condições

0,96 g/cm³ / a 24°C

Temperatura mín./máx. de processamento

20 a 25 °C

Resistência mín./máx. à temperatura

-40 a 120 °C

Resistência máx. de curto prazo à temperatura

230 °C

Tensão combinada mín. e resistência ao corte

14 N/mm²

Condições para tensão combinada e resistência ao corte

em conformidade com a EN 1465

Alongamento mín. de rutura

100 %

Vida útil mín.

15 min

Alteração máx. de volume

0,3 %

Validade a partir da data de produção/condições

12 meses / armazenamento em local fresco e sem formação de gelo

Sem silicone

Sim

Sem solvente

Sim

Sem PVC

Sim

Sem VOC

Sim

Sem isocianeto

Sim

Resistência a ultravioleta

Bom

Vida útil mín./máx.

15-25 min

Valores de resistência ao cisalhamento em conformidade com a norma DIN EN 1465
Material Valores típicos de resistência à tração e ao cisalhamento
Aço/inox 22 N/mm2
Alumínio/alumínio 20 N/mm2
ABS/ABS 9 N/mm2
FRP/FRP 13 N/mm2
Alumínio/ABS 14 N/mm2
Os valores de resistência ao cisalhamento para superfícies de plástico são inferiores devido à menor qualidade do substrato – ou seja, o substrato falha antes de a cola aderir.
Resistência aos meios
Material Média [1 mês] Valores de resistência ao cisalhamento
Aço/inox Ácido acético, 10% 21.5 N/mm²
Xileno 21.7 N/mm²
Gasolina 21.9 N/mm²
Óleo de lubrificação HD30 22.3 N/mm²
Alumínio/alumínio Parafina 20.3 N/mm²
Água, 90 °C 20.7 N/mm²
Água, 23 °C 21.4 N/mm²
Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Pistola de aplicação para cartucho duplo 225/250 ml

PISTOLA APLICACAO 225/250ML

Pistola de aplicação para cartucho de cola dois componentes com placas de pressão plásticas de troca rápida nas proporções de mistura 1:1, 2:1, 4:1 e 10:1
x 1 Un.
Misturador para MAK 38 e EURABOND RC EXPRESS

PONTAS MISTURADORAS P/ COLA MAK 38 250ML

Para cola de metacrilato de metilo MAK 38 num recipiente de 250 ml e EURABOND RC EXPRESS num recipiente de 490 ml
x 10 Un.
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Produto de limpeza universal, tipo 60

PRODUTO LIMPEZA ALUMINIO 1L

Detergente universal não corrosivo para vários plásticos e superfícies metálicas e pintadas a pó
Produto de limpeza isopropanol IPA

IPA CLEANER

Para uso universal
Pano de limpeza Tex-Rein

PANOS DE LIMPEZA TEXTIL TEX REIN

Extra fine cleaning cloth for dust and lint-sensitive areas
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva para utilização doméstica
Luva para utilização doméstica
Descrição:
Nível de permeação: 1
Luva de limpeza de látex natural de alta qualidade à prova de líquidos
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 3
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 1
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 2
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 2
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.