Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Cola de montagem

Cola de montagem
COLA DE MONTAGEM BEIGE 310 ML

Art. 0892100113

EAN 4066443063930

Entre na sua conta para ver preços
Cola de montagem

Art. 0892100113
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
Cola de montagem para uma colagem rápida e de alta resistência para aplicações em interiores e exteriores

Resistente ao desgaste, envelhecimento e raios UV



Cura rápida – a formação de película ocorre após cerca de 1 minuto



Ampla capacidade de aderência


  • Pode ser utilizada numa grande variedade de superfícies

  • Também adequada para utilização a baixas temperaturas


Consistente



Sem silicone

Aviso

O tempo de secagem do solvente pode ser mais longo (de dias a semanas) em juntas maiores coladas, a baixas temperaturas e em construções fortemente comprimidas.

Área de aplicação

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha de dados técnicos!

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para fixação rápida e permanente de rodapés, painéis, elementos de piso, revestimento de paredes, parapeitos de janelas, soleiras de portas, revestimentos de caixilhos de portas de madeira, perfis decorativos, etc.

Instruções

A superfície a colar deve estar seca e sem pó e massa lubrificante. Pelo menos uma superfície tem de ser absorvente. Lixe previamente as superfícies lisas. Aplique cola em linhas onduladas. As superfícies de contacto têm de ser unidas ou pressionadas uma contra a outra durante o período em que a película se está a formar.

Conteúdo

310 ml

Recipiente

Cartucho

Base química

Borracha de estireno-butadieno

Cor

Bege

Densidade/condições

1,24 g/ml / a 20°C

Temperatura mín./máx. de processamento

5 a 35 °C

Resistência mín./máx. à temperatura

-2 a 90 °C

Resistência máx. de curto prazo à temperatura

90 °C

Resistência mín. à tração

5 N/mm²

Validade a partir da data de produção/condições

24 meses / área de armazenamento fresca e seca, sem exposição a luz solar, 10°C a 30°C

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Espátula para cola

ESPATULA DE COLA

Para aplicar todas as colas de montagem e superfície comuns em todos os tipos de madeira
x 3 Un.