Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Cola de resina epóxi de ação rápida ESK-48

Cola de resina epóxi de ação rápida ESK-48
COLA ESTRUTURAL ESK 48

Art. 0893480

EAN 4045989971152

Entre na sua conta para ver preços
Cola de resina epóxi de ação rápida ESK-48

Art. 0893480

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 3 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Cola bicomponente sem solventes

Cura rápida


A reação dos dois componentes resulta numa velocidade de cura rápida que permite uma aplicação imediata.



Ampla gama de aplicações


Cola peças metálicas, uma grande variedade de plásticos, vidro, cerâmica, etc., entre si.



Elevada resistência à tração


As elevadas forças de tração e resistência ao cisalhamento mantêm-se mesmo sob influência de calor.



Excelente resistência a substâncias químicas


Resistente a vários líquidos, como gasolina, a vários óleos lubrificantes e ao acetato de etilo.



Pode ser lixada quando totalmente seca



Viscoplástica



Elevada transparência



Sem silicone

Aviso

Por motivos de segurança (devido à tecnologia de enchimento de cartuchos), as primeiras 20 g de cola misturada não devem ser utilizadas na colagem. A cola não curada pode ser removida com acetona.

As instruções de aplicação são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes da utilização. Devido à grande variedade de aplicações possíveis, condições de processamento e armazenamento, não podemos garantir um determinado resultado da aplicação. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para colar aço inox, reparar peças de plástico e metal, fabricar PCB, etc.



Materiais coláveis:


Aço, aço galvanizado, aço inox, alumínio, cobre, latão, plástico reforçado com fibra de vidro, ABS, PVC rijo, SMC, vidro, cerâmica.

Instruções
  • O tubo de mistura estático é fixado ao cartucho duplo de ESK-48 e o cartucho é inserido na pistola

  • A cola deve ser pressionada uniformemente até se obter a resistência final

  • Para obter a melhor resistência de colagem, deverá limpar e lixar o substrato, considerando uma fenda máxima de 0,1 mm

  • O tempo de cura depende da temperatura

  • A cola não curada totalmente pode ser removida com acetona

  • A reação pode ser acelerada aplicando calor de +80 °C

  • Se o trabalho for interrompido durante mais de 3 minutos, troque o misturador


Velocidade de cura para forças de tração e resistência ao cisalhamento de >10 N/mm2:


  • Temperatura de 10 °C/tempo de endurecimento de cerca de 120 min.

  • Temperatura de 15 °C/tempo de endurecimento de cerca de 70 min.

  • Temperatura de 23 °C/tempo de endurecimento de cerca de 60 min.

  • Temperatura de 40 °C/tempo de endurecimento de cerca de 25 min.

  • Temperatura de 60 °C/tempo de endurecimento de cerca de 10 min.

  • Temperatura de 100 °C/tempo de endurecimento de cerca de 2 min.

Conteúdo

50 ml

Recipiente

Cartucho duplo

Base química

Resina epóxi

Cor

Transparente

Cheiro/fragrância

Característico

Densidade

1,15 g/cm³

Condições de densidade

a 23°C, 50% de humidade relativa

Viscosidade

16000 mPas

Temperatura de processamento

23 °C

Tempo mín. de processamento

4 min

Resistência inicial mín.

5 min

Resistência final mín.

2 h

Resistência mín./máx. à temperatura

-60 a 80 °C

Tensão combinada mín. e resistência ao corte

7 N/mm²

Condições para tensão combinada e resistência ao corte

a 23°C

Sem silicone

Sim

Sem solvente

Sim

Temperatura mín. de inflamação

109 °C

Peso do conteúdo

56 g

Peso unitário

62,333 g

Dureza Shore D/condições

80 / em conformidade com a DIN 53505

Incluído na encomenda:
1 x
Tubo de mistura estático para colas 2C

PONTAS MISTURADORAS P/COLA ESK 50

Descrição: Para cola de resina epóxi de ação rápida ESK-50 e massa de enchimento de metal líquido FLM 50 2C em recipientes de 50 ml
Quantidade: 1 x
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
Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Pistola de aplicação para cartucho duplo Para cartuchos duplos de 50 ml

PISTOLA P/CARTUCHOS 50ML

Com uma relação de mistura de 1:1:1
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
Peças de substituição para este produto:
Tubo de mistura estático para colas 2C

PONTAS MISTURADORAS P/COLA ESK 50

Para cola de resina epóxi de ação rápida ESK-50 e massa de enchimento de metal líquido FLM 50 2C em recipientes de 50 ml
x 3 Un.