Cola em espuma para a fixação de telhas PU
Espuma pistolável 1C PU para telhas
COLA PU TELHAS
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Especificamente para a fixação de azulejos e telhas
- Garante excelentes resultados de vedação, mesmo nas condições mais extremas
- Compatível com a maioria dos materiais de construção (tais como cimento, azulejos, telhas, madeira, etc.)
- Cinzenta para retratar na perfeição a argamassa utilizada tradicionalmente
Resistência mecânica particularmente elevada
- Cola PU particularmente forte com aderência elevada
- Resistência à tração mais elevada em comparação com os sistemas utilizados normalmente
- Resistência excecional a agentes atmosféricos (por exemplo, vento, etc.)
- Não é danificada por insetos, parasitas, bolor ou fungos
Sistema de montagem revolucionário
- Poupanças significativas de tempo, mão de obra e dinheiro
- Velocidade e conveniência na execução do trabalho
- Manuseamento fácil combinado com maior segurança operacional
A cola quase duplica em volume
Após a aplicação, utilize o produto de limpeza adequado para limpar completamente todas as partes da pistola revestidas com cola PU fresca
Deixe quaisquer cilindros que não estejam completamente vazios presos à pistola durante, no máximo, 1 semana
Limpe quaisquer resíduos de cola não curada com o produto de limpeza
A cola endurecida pode ser removida com o produto de limpeza especial
O produto não adere a polietileno, PTFE, silicone ou superfícies tratadas com desmoldantes
Não contém formaldeído
Humedeça as superfícies com água antes de aplicar a cola e humedeça cada camada de cola durante e após a aplicação
Embora as recomendações técnicas sejam mencionadas com base na nossa experiência e devam ser respeitadas, estas são meramente indicativas e devem ser confirmadas através de testes práticos abrangentes. Tal não invalida a responsabilidade do comprador de testar pessoalmente os nossos produtos para verificar se são adequados para a utilização pretendida
Fichas Técnicas(X)
Adequada para a fixação de telhas. Pode ser aplicada em estuque, cimento, madeira, pedra, metal, etc.
Base química | Poliuretano de componente único |
Cor | Cinzento |
Cheiro/fragrância | Característico |
Densidade aparente | 15 kg/m³ |
Condições para a densidade aparente | a 20°C e 60% de humidade relativa |
Secagem ao tato após | 10 min |
Condições para secagem ao tato | a 20°C e 60% de humidade |
Pode ser cortado após | 18 min |
Condições para capacidade de corte | a 20°C e 60% de humidade relativa |
Resiliência total | 8 h |
Condições para resiliência total | a 20°C e 50% de humidade relativa |
Temperatura mín. de processamento | 5 °C |
Temperatura máx. de processamento | 35 °C |
Temperatura mín. de processamento de superfície | 5 °C |
Temperatura máx. de processamento da superfície | 35 °C |
Temperatura mín. de processamento para lata | 5 °C |
Temperatura máx. de processamento para lata | 25 °C |
Resistência mín. à temperatura | -40 °C |
Resistência máx. à temperatura | 90 °C |
Classe do material de construção | B3 - Facilmente inflamável |
Condições da classe do material de construção | em conformidade com a DIN 4102 |
Condutância térmica λ | 0,04 W/(m*K) |
Absorção de água (%) | 0,3 % vol |
Condições de absorção de água | em conformidade com a DIN 53433 |
Resistência mín. à tração | 18 N/cm² |
Condições para resistência à tração | em conformidade com a DIN 53430 |
Resistência a ultravioleta | Não |
Alongamento de rutura | 30 % |
Condições de alongamento à rutura | em conformidade com a DIN 53430 |
Resistência ao corte | 8 N/cm² |
Rendimento (volume) aprox. | 40 l |
Conteúdo | 750 ml |
Recipiente | Lata de aerossol |
Validade a partir da data de produção | 12 meses |
Condições para manter a validade | área de armazenamento vertical, fresca e seca |
| Dados técnicos: | |
| Condições de aplicação ideais | +20 °C, 60% de humidade relativa; humedeça bem antes, durante e após a utilização |
| Feito com espuma expandida na junta | Até 60 metros lineares numa junta de 2,5 cm de diâmetro |
| Seco ao pó | Após aproximadamente 6 a 10 minutos* |
| Módulo de elasticidade a 10% (norma DIN 53421) | 5 N/cm2 |
| Classe de acordo com a norma DIN 4102 | B3 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!