Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Cola em spray

Cola em spray
COLA DE CONTACTO EM SPRAY

Art. 0890100055

EAN 4046777374070

Entre na sua conta para ver preços
Cola em spray

Art. 0890100055
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
Cola de secagem rápida para todos os materiais leves

Fixação permanente e firme para praticamente todas as aplicações



Secagem rápida


  • Graças ao rápido endurecimento, o material pode ser submetido a cargas e processado após um curto espaço de tempo

  • Não escorre


Bocal de pulverização regulável


Ótimo para utilizar nas mais variadas aplicações



Sem silicone

Aviso
  • Ao unir espuma rígida/poliestireno expandido, a cola deve ser aplicada primeiro a uma pequena área adequada para verificar a compatibilidade, dependendo do tipo de espuma rígida; aguarde, pelo menos, 60 minutos para verificar se existem alterações ou crateras.

  • Atenção: Não é adequado para unir PVC macio, películas de PVC e rebordos de corte de painéis de partículas. Após a utilização, inverta a lata e pulverize até a válvula ficar vazia.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, a prestação deste serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha de dados técnicos!

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Ideal para o setor automóvel, oficinas de concessionários, quadros de distribuição elétrica, sistemas de ventilação, modelismo, áreas industriais, etc. O produto pode ser utilizado como cola de contacto e de montagem.

Instruções

As peças a colar devem estar secas e sem pó nem gordura. Agitar bem a lata antes de utilizar. Pulverize as duas superfícies adesivas a uma distância de aproximadamente 20-25 cm com uma película fina e uniforme e pressione-as em conjunto após um tempo de secagem de 5-10 minutos. Pulverize as superfícies absorventes até estarem saturadas.


Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.

Cor

Bege

Densidade

0,728 g/cm³

Cheiro/fragrância

Característico

Resistência mín./máx. à temperatura

-20 a +60 °C

Temperatura mín. de inflamação

-41 °C

Recipiente

Lata de aerossol

Conteúdo

500 ml

Peso do conteúdo

360 g

Validade a partir da data de produção

12 meses

Sem silicone

Sim

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Produto de remoção de silicone

REMOVEDOR DE SILICONE 1L

Limpeza profissional e remoção de massa lubrificante antes de aplicar colas ou tinta.
Produto de remoção de silicone

REMOVEDOR DE SILICONE 5L

Limpeza profissional e remoção de massa lubrificante antes de aplicar colas ou tinta.
x 1 Un.
Produto de limpeza isopropanol IPA

IPA CLEANER

Para uso universal
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 0
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 1
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.