Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Cola em spray forte Plus

Cola de contacto em spray forte
COLA DE CONTACTO EM SPRAY FORTE

Art. 0890100064

EAN 4046777029963

Entre na sua conta para ver preços
Cola em spray forte Plus

Art. 0890100064
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
Cola de contacto com imediata elevada força aderente e alta resistência térmica

Excelente resistência térmica até 110 °C 1)


Aderência permanente e firme numa variedade de aplicações



Secagem rápida


Tempo de processamento mais curto, uma vez que o processamento adicional do material pode ocorrer mais rapidamente



Válvula de pulverização ajustável em 2 posições


  • Horizontal e vertical

  • Abertura do leque de pulverização

  • Extremamente flexível numa grande variedade de situações de trabalho graças às ótimas opções de ajuste e aplicação


Transparente após endurecimento


  • Colagem incolor

  • Sem infiltração de cor devido à secagem transparente com aplicação de cola fina


1) Dependendo do método de teste

Aviso

Após a utilização, inverta a lata e pulverize até a válvula ficar vazia.

Área de aplicação

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha de dados técnicos!

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Adequada para colar tecido, espuma de poliéster/poliéster, perfis de borracha de espuma, materiais de isolamento, material de revestimento do tejadilho, couro, feltro, cartão (em conjunto ou com borracha), metal (sem tratamento, fosfatado, cozido, anodizado, com primário e pintado), materiais de madeira e materiais de poliéster. Também é adequada para colar películas PE (por exemplo, película de proteção contra salpicos de água no interior das portas de automóveis). Esta cola em spray também pode ser utilizada para acabamentos e revestimentos (revestimento do tejadilho de automóveis).

Instruções

Limpe muito bem as superfícies a colar e, em seguida, pulverize-as. Pulverize as superfícies absorventes até estarem saturadas. A distância de pulverização deve ser de aproximadamente 15–25 cm. Deixe secar durante 5–15 minutos (dependendo da temperatura, do material e da aplicação) e una.


Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.

Base química

Borracha sintética

Cor

Transparente

Densidade

0,85 g/ml

Cheiro/fragrância

Característico

Temperatura mín./máx. de processamento

0 a 30 °C

Resistência mín./máx. à temperatura

-20 a +110 °C

Temperatura mín. de inflamação

-24 °C

Tempo mín./máx. de flash-off

5 min-15 min

Distância mín./máx. de pulverização

15-25 cm

Conteúdo

400 ml

Peso do conteúdo

288 g

Tensão combinada mín. e resistência ao corte

0,26 N/mm²

Validade a partir da data de produção

12 meses

Sem silicone

Sim

Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 0
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 1
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.