Cola granulada termofusível
Cola granulada termofusível para orlas
COLA TERMOFUSIVEL GRANULADA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Boa fluidez
- Ajuste de baixa viscosidade
- Elevada resistência ao calor
- Excelentes propriedades de fluidez contínua sem fios
Para uso universal
- Para utilização em todas as máquinas de orlar disponíveis no mercado
- Rolos e bocais ranhurados disponíveis mediante pedido
Enchimento fácil
Mantém as juntas húmidas.
Sem silicone
As colas de fusão a quente emitem vapores mesmo se a temperatura de processamento especificada for mantida. É frequente a emissão de odores desagradáveis. Se as temperaturas de processamento prescritas forem significativamente excedidas durante um longo período de tempo, há também o risco de serem produzidos produtos de decomposição prejudiciais. Por conseguinte, devem ser tomadas medidas para eliminar vapores, por exemplo, através de uma extração adequada.
*A adequação depende das propriedades específicas do material da extremidade e da aplicação do mesmo.
Fichas Técnicas(X)
Colagem de orla interna. Aplicação universal para resina de melamina, poliéster*, ABS*, orlas de PVC* (* apenas com material de orla pré-preparado). Orlas de madeira maciça e folheado em aglomerado, contraplacado, painéis MDF, contraplacado de madeira
Coloque os grânulos no recipiente de pré-fusão da máquina de orlar e ajuste a temperatura de fusão e a velocidade de alimentação, se necessário. A temperatura de aplicação deve ser entre 190 °C e 210 °C. Tenha em conta a pressão de contacto. A máquina deve ser ajustada de acordo com as instruções do respetivo fabricante. Em caso de interrupções prolongadas de trabalho, a temperatura deve ser reduzida para 150–160 °C para impedir que a cola queime. O recipiente de pré-fusão deve ser limpo em intervalos regulares. A placa de furação não deve ter pó nem massa lubrificante. A temperatura da placa e da orla deve ser de 18 °C a 20 °C. Evitar correntes de ar. Para orlas de espessura superior a 4 mm, é necessário um pré-aquecimento mais longo para garantir o tempo de processamento. Recomendamos sempre a realização de testes preliminares nos painéis de madeira maciça e laminados. Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Peso do conteúdo | 25 kg |
Base química | Acetato de etilo-vinilo |
Cor | Natural |
Densidade/condições | 1,4 g/cm³ / a 20°C |
Viscosidade | 65000 mPas |
Ponto de amolecimento | 90 °C |
Condições de viscosidade | a 200°C |
Quantidade de aplicação mín./máx. na ligação do conjunto | 250-350 g/m² |
Ponto de amolecimento/condições | 90 °C / após anel e esfera |
Temperatura mín./máx. de processamento | 190 a 210 °C |
Temperatura óptima mín./máx. de processamento de superfície | 18 a 20 °C |
Resistência mín./máx. à temperatura | -25 a +85 °C |
Velocidade mín./máx. de alimentação | 15-50 m/min |
Validade a partir da data de produção | 12 meses |
Condições para manter a validade | de 15°C a 25°C |
Sem silicone | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!