Cola estrutural, Cola e Veda
Cola estrutural, Cola e Veda
COLA E VEDA WURTH CINZENTO
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Para uso universal
Força aderente notável em vários materiais e superfícies
Aprovada para a utilização em contacto com produtos alimentares (certificado ISEGA)
- Inofensiva para os seres humanos em estado endurecido
- Adequada para colar e vedar em instalações de processamento de alimentos
Altamente elástica
- Pode ser utilizada para unir materiais diferentes e materiais do mesmo tipo
- Compensa as diferentes expansões do material
- Amortece as vibrações e o ruído
Tempo de formação de película longo
- Permite colar e vedar componentes complexos
- Também é ideal para superfícies grandes
- As peças de união podem ser reposicionadas
Pode ser lixada e pintada
Após a formação de película, pode ser trabalhada mecanicamente e pintada sem ativação da superfície (realizar sempre testes preliminares para testar a compatibilidade da tinta).
Não corrosiva
Previne a corrosão em peças metálicas
Odor suave
Sem silicone
ISEGA:
Pode ser utilizada em locais de transformação ou armazenamento de produtos alimentares, por exemplo, para colagem de áreas de parede e chão em empresas de transformação de produtos alimentares.
Certificado de autorização n.º: 46567 U 18
- Não é adequada para a vedação de caixilhos de janelas ou para a colagem de outros materiais transparentes com o risco de reflexão de raios UV.
- A exposição direta à luz solar pode resultar num ligeiro amarelecimento da superfície e na formação de fissuras.
- Não é adequada para juntas de dilatação em aplicações de construção.
- As tintas à base de PVC e as tintas que secam por oxidação (tintas à base de resina alquídica e óleo) não são adequadas para a pintura sobre a cola.
- A utilização do produto alisador para vedante Würth pode causar amarelecimento.
- Atenção: Deve evitar-se o contacto com solventes ou resíduos de solventes, nomeadamente durante o processamento e a fase de endurecimento. Tal pode provocar danos permanentes na Cola + Veda.
- Atenção: Em caso de elevada humidade superficial a aplicação de um cordão de cola muito largo e/ou criação de cavidades/bolsas de ar, espumas de enchimento na aplicação, faz com que exista o risco de formação de bolhas no composto adesivo.
Tabela de otimização | ||
Superfície/material | Etapas de otimização* | Notas |
Alumínio anodizado | 1. Produto de limpeza ativador 2. Adhesion Plus Metal | - |
Alumínio (AlMg3, AlMgSi1) | 1. Limpe cuidadosamente com um produto de limpeza IPA 2. Lixe ligeiramente com um abrasivo não tecido "muito fino" 3. Em seguida, limpe com produto de limpeza IPA 4. Produto de limpeza ativador 5. Adhesion Plus Metal | - |
Metais pesados não ferrosos (latão, cobre, bronze, etc.) | O Adhesion Plus Metal tem de ser utilizado! | |
Aço inox (inoxidável) | - | |
Aço (St 37, etc.) | Para componentes suscetíveis a corrosão: É necessária uma proteção anticorrosiva de 2 componentes PU ou epóxi! | |
Aço zincado (a quente ou galvanizado) | - | |
Zinco | - | |
Revestimentos em pó | Produto de limpeza ativador | Recomenda-se a realização de testes preliminares para aplicações que envolvam forças significativas ou ambientes húmidos. |
(PES, EP/PES) | ||
Acabamento de 2 componentes, à base de água ou solventes (PU, acrílico) | Varioprimer safe + easy | Devido ao grande número de tintas disponíveis, esta informação é apenas uma orientação. Efetue testes preliminares sempre que necessário. |
Primários de 2 componentes, à base de água ou solventes | Varioprimer safe + easy | - |
(PU, acrílico, resina epóxi) | ||
Pintura por imersão catódica | Produto de limpeza ativador | - |
(Revestimento de pintura por eletrodeposição) | ||
Revestimento a bobina | Produto de limpeza ativador | - |
ABS | 1. Produto de limpeza ativador 2. Primário para P/W/S | O processo de lixamento pode ser omitido para peças sujeitas a pouca carga. |
GFRP (poliéster não saturado), lado de camada gel ou SMC | 1. Limpe cuidadosamente com um produto de limpeza IPA 2. Lixe com um abrasivo não tecido "muito fino" ou 60-80 e, em seguida, aspire 3. Em seguida, limpe com produto de limpeza IPA 4. Produto de limpeza ativador 5. Primário para P/W/S | A superfície adesiva deve ser protegida contra raios UV (cobertura opaca). |
PVC duro | 1. Produto de limpeza ativador 2. Primário para P/W/S | - |
PMMA/PC (sem revestimento resistente a riscos) | Varioprimer safe + easy | A superfície adesiva deve ser protegida contra raios UV (cobertura opaca). |
Poliamida | Varioprimer safe + easy | - |
Madeira, contraplacado, MDF, produtos de madeira e cortiça | 1. Remova o pó 2. Primário para P/W/S | - |
Painéis laminados HPL (Resopal, Ultrapas) | Produto de limpeza ativador | - |
Vidro | Varioprimer safe + easy | A superfície adesiva deve ser protegida contra raios UV (cobertura opaca). |
Esmalte, porcelana, cerâmica, azulejos | 1. Produto de limpeza ativador ou produto de limpeza IPA 2. Varioprimer safe + easy | - |
Betão, argamassa mineral, gesso e placas de fibra de cimento | 1. Remova o pó 2. Primário de penetração profunda | - |
Pedra artificial (Corian, Varicor) | 1. Produto de limpeza ativador 2. Primário para P/W/S | - |
* Siga a sequência correspondente das etapas individuais |
Produtos Cola e Veda | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Metal | Alumínio | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
Chumbo | x | x | x | x | |
Aço inox | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Cobre | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Latão | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Aço/ferro | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Zinco | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Plásticos | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
GFRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Borracha/neopreno | x | x | x | ⎷ | |
Espumas rígidas | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Poliamida | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
Policarbonato = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Poliestireno (não espuma!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
Poliuretano = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PVC duro | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
Silicone | - | - | - | - | |
Poliestireno | - | - | - | - | |
A superfície tem de ser pré-tratada; consulte as fichas de dados técnicos consoante a aplicação. 1. Aplicação de primário com Adhesion Plus Metal 0890 100 61 2. Aplicação de primário com Adhesion Plus P/W/S 0890 100 62 3. Pré-tratamento com primário de penetração profunda 0890 545 10 4. Pré-tratamento com produto de limpeza ativador, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 |
Produtos Cola e Veda | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Superfícies pintadas | Tintas de duas partes, termolacagem, painéis pintados por imersão catódica | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Madeira e materiais de madeira | Madeira (incluindo MDF, aglomerado) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Painéis laminados (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
Placas decorativas | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Cortiça | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Pedra e materiais de construção | Betão | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Substratos betuminosos | - | - | - | - | |
Betão arejado, gesso, placa de gesso cartonado | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
Pedra sintética (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Pedra natural delicada (por exemplo, mármore) | - | - | - | - | |
Pedra natural, tijolo | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
Painéis de fibras de cimento | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Outro | Esmalte | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
Vidro | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
Fibra de vidro | - | - | - | - | |
Espelho | - | - | - | - | |
Porcelana, cerâmica, azulejos | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
Papel | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Cartão | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Tela de reforço | - | - | - | - | |
Couro | - | - | - | - | |
A superfície tem de ser pré-tratada; consulte as fichas de dados técnicos consoante a aplicação. 1. Aplicação de primário com Adhesion Plus Metal 0890 100 61 2. Aplicação de primário com Adhesion Plus P/W/S 0890 100 62 3. Pré-tratamento com primário de penetração profunda 0890 545 10 4. Pré-tratamento com produto de limpeza ativador, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 |
ISEGA:
Pode ser utilizada em locais de transformação ou armazenamento de produtos alimentares, por exemplo, para colagem de áreas de parede e chão em empresas de transformação de produtos alimentares.
Certificado de autorização n.º: 46567 U 18
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade uniforme dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha de dados técnicos.
Fichas Técnicas(X)
- Para várias tarefas de colagem e vedação
- Adequada para colar e vedar em instalações de processamento de alimentos
- Para a vedação permanentemente elástica de costuras de ponto de solda
As superfícies de aplicação devem estar limpas, secas e sem gordura. Para obter informações sobre o pré-tratamento, consulte a tabela de otimização na ficha de dados técnicos.
Corte a capa roscada, aperte o bocal e corte-o com a largura necessária. Aplique a cola com uma pistola de aplicação adequada. É recomendada uma espessura da camada adesiva mínima de 3 mm para aproveitar os benefícios da união com revestimento espesso.
Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Conteúdo | 300 ml |
Recipiente | Cartucho |
Base química | Poliuretano de componente único |
Cor | Cinzento |
Tempo mín./máx. de formação de película | 45-60 min |
Densidade/condições | 1,25 g/cm³ / antes do endurecimento, DIN 53479 |
Dureza Shore A/condições | 40 / em conformidade com a DIN 53505 |
Velocidade de cura total/condições | 3 mm/d / 23 °C e 50% de humidade relativa, cura por humidade |
Temperatura mín./máx. de processamento | 5 a 35 °C |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a +90 °C |
Resistência térmica máx. a curto prazo/condições | 120 °C / após 8 horas |
Resistência mín. à tração | 1.8 N/mm² |
Tensão combinada mín. e resistência ao corte | 1 N/mm² |
Condições para resistência à tração | em conformidade com a DIN 53504 |
Resistência longitudinal mín. ao rasgo | 6 N/mm |
Condições para resistência ao rasgo | em conformidade com a DIN 53515 |
Alongamento de rutura/condições | 500 % / em conformidade com a DIN 53504 |
Alteração máx. de volume | -5 % |
Temperatura de transição do vidro/condições | -45 °C / em conformidade com a DIN 53445 |
Resistência de curto prazo contra | Combustíveis |
Validade a partir da data de produção/condições | 12 meses / de 10°C a 25°C |
Sem silicone | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!