Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Cola para para-brisas monocomponente

Cola para para-brisas, Ultimate
COLA PARA-BRISAS ULTIMATE

Art. 0890023801

EAN 4050641826657

Entre na sua conta para ver preços
Cola para para-brisas monocomponente

Art. 0890023801
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
Cola para para-brisas monocomponente, de alta qualidade, para todos os tipos de veículos, que pode ser utilizada em todas as estações do ano

Pode ser utilizado em quase todas as estações do ano


  • Tempo de imobilização de 1 hora para veículo com airbag a uma temperatura ambiente de -10 °C a +35 °C

  • Consulte na ficha de dados técnicos os tempos de imobilização para veículos maiores

  • Adequado para veículos com sistemas de assistência ao condutor


Segurança comprovada


  • Tempo de imobilização de veículo confirmado através de testes de colisão e certificado TÜV em conformidade com a norma FMVSS208/212

  • Cumpre os requisitos de OEM (fabricantes do equipamento original, fabricantes de veículos)


  • Cola de reforço para para-brisas de alto módulo

  • Adequada para antenas, não condutora

  • Ideal para utilização em carroçarias de alumínio, magnésio e híbridas porque evita a corrosão por contacto
Aviso

Não é adequado para colar vidros traseiros em tetos de abrir com cobertura em tecido.



É imperativo que o produto de limpeza ativo Würth e o Varioprimer Würth sejam utilizados durante a preparação das superfícies. Antes de utilizar os produtos verifique a sua validade. Aplique a cola com a pistola de forma perpendicular à estrutura, começando pelo centro da extremidade inferior do vidro. Não estacione o veículo num elevador hidráulico. Siga as instruções dos fabricantes dos veículos no que diz respeito à geometria do cordão. Os tempos de aplicação e imobilização devem ser respeitados.


As instruções de aplicação são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Área de aplicação

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Substituição de vidros de todos os tipos de veículos

Instruções

Antes de aplicar o material, certifique-se de que o ambiente de trabalho está limpo. É essencial que o produto seja utilizado juntamente com os componentes do sistema Würth para garantir um trabalho correto e perfeito. As instruções de trabalho fornecidas com o produto devem ser cumpridas durante a aplicação.


Deve ser aplicado Varioprimer nas superfícies pintadas recentemente. Antes de aplicar o primário, a pintura deve estar totalmente seca.

Conteúdo

310 ml

Recipiente

Cartucho

Base química

Poliuretano de 1 componente de cura por humidade

Cor

Preto

Tempo mín. de formação de película

15 min

Densidade/condições

1,27 g/cm³ / a 20°C

Condições de tempo de imobilização

a temperatura ambiente -10°C a 35°C

Tempo máx. de abertura/condições

15 min / a 23°C e 50% de humidade

Temperatura mín./máx. de processamento

5 a 35 °C

Resistência mín./máx. à temperatura

-40 a 120 °C

Resistência ao cisalhamento

5,5 MPa

Validade a partir da data de produção/condições

12 meses / De 5°C a 25°C

Resistência à tracção

9 MPa

Cheiro/fragrância

Inodoro

Dureza Shore A

60

Peso unitário

441,000 g

Validade a partir da data de produção

12 meses

Densidade

1,27 g/cm³

Velocidade de cura total

4 mm/d

Tempo de imobilização (com airbag)

1 h

Tempo de imobilização (sem airbag)

30 min

Alongamento de rutura

300 %

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Pincel para primário Para a instalação de janelas

BONECA P/ PRIMARIO PARA-BRISAS

x 10 Un.
Pistola de aplicação a bateria AKP 18-600 M-CUBE

PISTOLA DE APLICACAO AKP 18-600

Potente pistola de aplicação de 18 V desenvolvida pela Würth de acordo com os requisitos dos profissionais.
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva para utilização doméstica
Luva para utilização doméstica
Descrição:
Nível de permeação: 1
Luva de limpeza de látex natural de alta qualidade à prova de líquidos
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 4
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 2
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 3
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 3
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.