Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Cola para perfis de borracha

Cola para borracha de perfis
COLA PARA PERFIS DE BORRACHA

Art. 0890100014

EAN 4056807893150

Entre na sua conta para ver preços
Cola para perfis de borracha

Art. 0890100014
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
Cola de contacto para utilização universal

Boas propriedades de aderência numa grande variedade de substratos


  • Elevada aderência inicial

  • Secagem rápida


Fácil de utilizar


  • Pronto a utilizar

  • Lata prática com pincel

  • Fácil de espalhar


Resistente aos efeitos da água (incluindo água salgada), gasolina, ácidos diluídos e soluções alcalinas



Resistência ao envelhecimento



Depois de seco fica transparente



Sem silicone

Aviso
  • Proteger da exposição à luz solar direta e ao calor.

  • A cola para borracha de perfis deve ser armazenada num local fresco e seco a temperaturas entre +15 °C e +25 °C
Área de aplicação

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, a prestação deste serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha de dados técnicos!

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

As aplicações típicas são borrachas de portas e janelas, vedantes, tapetes isolantes e revestimentos em automóveis, caravanas e barcos, bem como colagem de solas e folhas de espuma PU. Não adequado para colocação de alcatifa!

Instruções

Os componentes devem estar secos e sem pó nem gordura. É possível aplicar com um pincel ou uma máquina.


Aplique a cola para borracha de perfis uniformemente em ambas as superfícies a colar. Aplique duas camadas em materiais absorventes. Após um tempo de secagem de, pelo menos, 10 minutos, pressione as superfícies uma contra a outra.


Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.

Base química

Policloropreno

Cor

Âmbar

Densidade

0,83 g/cm³

Temperatura mín./máx. de processamento

18 a 35 °C

Resistência mín./máx. à temperatura

-20 a +80 °C

Sem solvente

Não

Sem silicone

Sim

Conteúdo

250 ml

Peso do conteúdo

207 g

Validade a partir da data de produção

24 meses

Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 1
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.