Cola para plástico 2C REPLAST® Fix
Cola plástica 2C REPLAST FIX
REPLAST FIX RAPIDA
Art. 08933024
EAN 4061975360007
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Pode ser aplicada na vertical
Graças às boas propriedades de resistência ao escorrimento
Endurecimento muito rápido
Devido ao endurecimento muito rápido, outros trabalhos, como lixar, são possíveis em pouco tempo.
Excelente resistência
Resistente a temperaturas elevadas, humidade, combustível, vários solventes e produtos químicos.
Em combinação com um tecido de reforço, é possível reconstruir facilmente os ressaltos de para-choques partidos ou em falta
Oferece excelentes propriedades de preenchimento de folgas
Permite um processamento rápido graças à possibilidade de lixar e pintar numa fase inicial
Como resultado dos vários processos para a produção de plásticos, podem ocorrer problemas de aderência em casos isolados. Especialmente no caso de plásticos como PE (polietileno), PP (polipropileno) e PTFE (politetrafluoretileno), recomendamos que proceda com cuidado ao preparar a superfície a tratar.
Especialmente desenvolvida para trabalhos de reparação e colagens pequenas, rápidas e duradouras. Automóveis: Spoiler, suportes do radiador, plásticos interiores, para-choques, plásticos óticos e outros plásticos em geral. Veículos industriais e autocarros: Saias, para-choques, tiras de proteção, condutas de ar. Motociclos: Revestimento, plástico.
Conteúdo | 50 ml |
Recipiente | Cartucho |
Base química | Mistura de polímero |
Cor | Preto |
Velocidade de cura total/condições | 3 mm/d / 23°C und 55% relative Luftfeuchtigkeit |
Temperatura mín./máx. de processamento | 15 a 32 °C |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 100 °C |
Validade a partir da data de produção/condições | 18 meses / de 15°C a 30°C |
Pode ser lixado após | 10 min |
Condições de lixagem | 23°C |