Cola plástica 2C Replast® ME 30 s.
Cola plástica 2C Replast ME 30 s
REPLAST ME 2K - 30S






Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Uma cola para quase todos os tipos de plástico
- Fácil de manusear vários tipos de cola
- Pode ser utilizada para reparações e colagem estrutural
Certificada em conformidade com NSF P1 e EMICODE EC1+
Misturador especial mais curto
- Ótima mistura de pequenas quantidades
- Pouco desperdício de cola
A massa de reparação cura rapidamente, é flexível e pode ser lixada num período de tempo muito curto
Excelente resistência química a uma gama de líquidos, como gasolina, um grande número de óleos lubrificantes e ao acetato de etilo
Os produtos com a etiqueta EMICODE são de baixa emissão/ecologicamente sustentáveis. O sistema de classificação EMICODE atribui etiquetas a produtos para construção que cumpram os rigorosos requisitos ambientais e de saúde de institutos reconhecidos.
Não é indicada para PE (polietileno), PP (polipropileno) ou PTFE (politetrafluoretileno). Poderá haver problemas de aderência em casos isolados devido aos revestimentos e desmoldantes utilizados no fabrico dos plásticos. Verifique a compatibilidade do material numa área não visível, se necessário.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Para facilitar a reparação e a ligação de peças plásticas, como spoilers, grelhas de radiador, molas de friso, suportes de faróis, saias, para-choques, guarda-lamas, etc. Adequado para utilização na indústria alimentar (NSF P1)
O substrato tem de ser capaz de suportar cargas e deve estar limpo, seco, sem gordura e ferrugem. Os resíduos de cola antigos também têm de ser removidos. Respeite as instruções de processamento. Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Conteúdo | 50 ml |
Recipiente | Cartucho duplo |
Base química | Poliuretano de dois componentes |
Cor | Preto |
Densidade | 1,27 g/cm³ |
Vida útil | 30 s |
Velocidade de cura total/condições | 0,5 mm/min / 23 °C e 50% de humidade relativa, cura por humidade |
Temperatura mín./máx. de processamento | 15 a 25 °C |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 100 °C |
Sem solvente | Sim |
Validade a partir da data de produção/condições | 24 meses / a 23°C e 50% de humidade relativa, sem exposição direta à luz solar |
Sustentabilidade | Baixa emissão/baixa poluição |
Tensão combinada mín. e resistência ao corte | 20 MPa |
Dureza Shore D | 70 +/- 5 |
Pode ser lixado após | 5 min |
Condições de lixagem | 23°C |
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!