Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Cola rápida Klebfix Easy Pen - KLEBFIX PEN 30G Cola rápida Klebfix Easy Pen - KLEBFIX PEN 30G Cola rápida Klebfix Easy Pen - KLEBFIX PEN 30G
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/Qj-rzrZ8LQ8

Cola rápida Klebfix Easy Pen - KLEBFIX PEN 30G - 1
Cola rápida Klebfix Easy Pen - KLEBFIX PEN 30G - 2
Cola rápida Klebfix Easy Pen - KLEBFIX PEN 30G - 3

Cola rápida Klebfix Easy Pen

Klebfix Easy Pen, cola estrutural cianoacrilato
KLEBFIX PEN 30G

Art. 0893090030

EAN 4056807780528

Entre na sua conta para ver preços
Cola rápida Klebfix Easy Pen

Art. 0893090030
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
Para um trabalho fácil e sem esforço. Muito fácil de utilizar com uma só mão

Design Easy Pen


  • Adapta-se ergonomicamente à mão

  • Estável e segura

  • Acessório para um trabalho fácil, sem esforço e sem demasiada pressão


Fecho especial inteligente


  • Utilização com apenas uma mão

  • Dosagem precisa

  • Evita a colagem da ponta


Cola em segundos


  • Pode ser imediatamente processada

  • Reparações rápidas

  • É possível realizar construções simples sem utilizar outros meios de fixação


Sem solventes e silicone

Prova de desempenho

Com registo NSF, classe P1, reg. n.º 151994


Certificado NSF de acordo com a norma NSF/ANSI 61 para utilização em água e água potável

Aviso
  • Recomendamos a utilização de luvas de proteção e óculos de segurança.

  • Se as superfícies estiverem demasiado secas ou ácidas, isto irá atrasar ou evitar o endurecimento, enquanto níveis mais elevados de humidade e superfícies alcalinas terão um efeito de aceleração.

  • devido à pressão de vapor da cola líquida, o excesso que endurece lentamente à volta do ponto de cola pode provocar um depósito branco (efeito de descoloração). Trata-se de vapores da cola que estão a endurecer. Estes podem ser removidos com álcool isopropílico ou acetona, por exemplo. No entanto, é importante garantir que as superfícies das peças a limpar também são resistentes a estes solventes. A descoloração pode ser evitada/reduzida utilizando a cola de forma económica e garantindo uma humidade e ventilação suficientes do ar no local de trabalho.
Área de aplicação

Com registo NSF, classe P1, reg. n.º 151994


Certificado NSF de acordo com a norma NSF/ANSI 61 para utilização em água e água potável

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha de dados técnicos!

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Cola rápida para colar peças de metal, plástico e borracha entre si.

Instruções

Os substratos devem estar limpos, secos e sem gordura. Para pré-tratamento, consulte a folha de dados técnicos. Aplique uma camada de cola fina e uniforme apenas numa das superfícies a colar. Exerça pressão suficiente para garantir o contacto completo das superfícies.

Base química

Éster de ácido de cianoacrilato

Cor

Transparente

Densidade

1,06 g/cm³

Tempo de endurecimento mín./máx./condições

2-90 s / Consoante o material

Resistência mín./máx. à tração/condições

0,01-0,01 N/mm² / em conformidade com a DIN EN 1465, alumínio/alumínio, folga 0,2 mm, 20°C

Resistência mín./máx. à tração

0,01-0,01 N/mm²

Capacidade de alongamento

2 %

Tamanho máx. da folga para cola

0,1 mm

Resistência mín./máx. à temperatura

-30 a +80 °C

Condições de temperatura mín./máx.

-30 a 80 °C

Temperatura mín./máx. de processamento

5 a 35 °C

Sem silicone

Sim

Sem solvente

Sim

Validade a partir da data de produção/condições

15 meses / seco, à temperatura ambiente

Conteúdo

30 ml

Peso do conteúdo

30 g

Tempos de colagem típicos (seg.)
Aço 60-90
Alumínio 60-90
PA 20-30
PVC 20-30
Policarbonato 10-15
POM 30-40
EPDM 5-9
Neopreno 3-5
Valores típicos de resistência ao cisalhamento (N/mm²)
Aço > 22
Alumínio >
PA 8-12
PVC 10-20*
Policarbonato 10-20*
POM
EPDM > 10*
Neopreno > 10*
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Primário para cola rápida

PRIMARIO P/ SUPERGLUE

Para melhorar a aderência de plásticos difíceis de colar
x 1 Un.
Ativador

ACTIVADOR P/COLA CIANOCRILATO 150ML

Para acelerar o processo de cura da cola rápida
Pano de limpeza Tex-Rein

PANOS DE LIMPEZA TEXTIL TEX REIN

Extra fine cleaning cloth for dust and lint-sensitive areas
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 2
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 1
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.