Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Cola rápida Klebfix PLASTOBOND - PLASTOBOND - COLA SUPER RAPIDA 20G Cola rápida Klebfix PLASTOBOND - PLASTOBOND - COLA SUPER RAPIDA 20G Cola rápida Klebfix PLASTOBOND - PLASTOBOND - COLA SUPER RAPIDA 20G Cola rápida Klebfix PLASTOBOND - PLASTOBOND - COLA SUPER RAPIDA 20G Cola rápida Klebfix PLASTOBOND - PLASTOBOND - COLA SUPER RAPIDA 20G Cola rápida Klebfix PLASTOBOND - PLASTOBOND - COLA SUPER RAPIDA 20G
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/HiioL0-ctFE

Cola rápida Klebfix PLASTOBOND - PLASTOBOND - COLA SUPER RAPIDA 20G - 1
Cola rápida Klebfix PLASTOBOND - PLASTOBOND - COLA SUPER RAPIDA 20G - 2
Cola rápida Klebfix PLASTOBOND - PLASTOBOND - COLA SUPER RAPIDA 20G - 3
Cola rápida Klebfix PLASTOBOND - PLASTOBOND - COLA SUPER RAPIDA 20G - 4
Cola rápida Klebfix PLASTOBOND - PLASTOBOND - COLA SUPER RAPIDA 20G - 5
Cola rápida Klebfix PLASTOBOND - PLASTOBOND - COLA SUPER RAPIDA 20G - 6

Cola rápida Klebfix PLASTOBOND

Cola rápida Klebfix PLASTOBOND
PLASTOBOND - COLA SUPER RAPIDA 20G

Art. 0893091

EAN 4045989581207

Entre na sua conta para ver preços
Cola rápida Klebfix PLASTOBOND

Art. 0893091
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
Para colar rapidamente plásticos de difícil colagem.

Manuseamento fácil


O formato ergonómico do recipiente permite uma utilização fácil só com uma mão



Prática tampa especial


Para um trabalho limpo sem que a abertura de saída fique obstruída



Sem solventes e silicone

Aviso
  • Recomendamos a utilização de luvas de proteção e óculos de segurança.

  • Se as superfícies estiverem demasiado secas ou ácidas, isto irá atrasar ou evitar o endurecimento, enquanto níveis mais elevados de humidade e superfícies alcalinas terão um efeito de aceleração.

  • devido à pressão de vapor da cola líquida, o excesso que endurece lentamente à volta do ponto de cola pode provocar um depósito branco (efeito de descoloração). Trata-se de vapores da cola que estão a endurecer. Estes podem ser removidos com álcool isopropílico ou acetona, por exemplo. No entanto, é importante garantir que as superfícies das peças a limpar também são resistentes a estes solventes. A descoloração pode ser evitada/reduzida utilizando a cola de forma económica e garantindo uma humidade e ventilação suficientes do ar no local de trabalho.
Área de aplicação
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4 em 1
Klebfix
4 em 1
Aplicação
com pincel
Klebfix
AND
Klebfix
2C
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
Zinco
PlásticosABS
PFV⚫1
EPDM
Borracha
Espumas rígidas⚫1⚫1⚫1⚫1
Neopreno
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
Poliamida
Policarbonato = PC
Poliestireno⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Silicone⚫1
Poliestireno expandido⚫1⚫1
Superfícies pintadasSuperfícies pintadas
Madeira e materiais de madeiraMadeira (MDF, aglomerado)
Painéis laminados
(Resopal, Ultrapas)
Painéis decorativos
Cortiça
Pedra e materiais de construçãoBetão
Superfícies betuminosas
Betão arejado, gesso, placa de gesso cartonado
Pedra sintética (Corian, Varicor)
HPL
Pedra natural (mármore, granito)⚫1
Pedra
Painéis de fibras de cimento
OutroEsmalte⚫1
Vidro
Fibra de vidro
Espelho⚫1
Porcelana, cerâmica, azulejos
Papel
Cartão
Tela de reforço
Couro
MetalAlumínio ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Chumbo
Aço inoxidável
Cobre
Latão
Aço/ferro

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, a prestação deste serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha de dados técnicos!

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Esta cola de vedação de cianoacrilato de viscosidade média caracteriza-se por uma maior resistência ao impacto. Isto está associado a uma boa resistência às forças de descamação, mudanças de temperatura e humidade. Por isso, pode ser utilizada especialmente quando ocorrem cargas alternadas ou são necessários testes antiqueda.

Instruções

Os substratos devem estar limpos, secos e sem gordura. Para pré-tratamento, consulte a folha de dados técnicos. Aplique uma camada de cola fina e uniforme apenas numa das superfícies a colar. Exerça pressão suficiente para garantir o contacto completo das superfícies.

Base química

Éster de ácido de cianoacrilato

Cor

Transparente

Densidade

1,04 g/cm³

Viscosidade mín./máx.

320-420 mPas

Capacidade de alongamento

3 %

Tamanho máx. da folga para cola

0,15 mm

Resistência mín./máx. à temperatura

-55 a +105 °C

Condições de temperatura mín./máx.

-55 a 105 °C

Temperatura mín./máx. de processamento

5 a 35 °C

Sem silicone

Sim

Sem solvente

Sim

Validade a partir da data de produção/condições

12 meses / à temperatura ambiente

Conteúdo

19,2 ml

Peso do conteúdo

20 g

Resistência à tração e ao cisalhamento em conformidade com a norma DIN EN 1465
Material Tempos de colagem típicos Valores típicos de resistência à tração e ao cisalhamento
Aço 30 - 40 segundos >22 N/mm2
Alumínio 30 a 40 segundos >17 N/mm2
PA 30 a 40 segundos 10-30 N/mm2
PVC 30 a 40 segundos 10-20 N/mm2*
Policarbonato 10 a 20 segundos 10-20 N/mm2*
POM 30 a 40 segundos 7-12 N/mm2
EPDM 10 a 20 segundos >10 N/mm2*
Neopreno 10 a 20 segundos >10 N/mm2*
*Rutura do material
Tempo de fixação
Alumínio/alumínio 30 a 40 segundos
SBR/SBR 10 a 15 segundos
EPDM/EPDM 10 a 20 segundos
A velocidade de cura é acelerada utilizando o ativador
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Primário para cola rápida

PRIMARIO P/ SUPERGLUE

Para melhorar a aderência de plásticos difíceis de colar
x 1 Un.
Ativador

ACTIVADOR P/COLA CIANOCRILATO 150ML

Para acelerar o processo de cura da cola rápida
Pano de limpeza Tex-Rein

PANOS DE LIMPEZA TEXTIL TEX REIN

Extra fine cleaning cloth for dust and lint-sensitive areas
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 0
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 0
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 0
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 2
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.