Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Cola termofusível 101

Cola termofusível 101
COLA DE ALTA RESISTENCIA PRO 10UNID.

Art. 0890100050

EAN 4046777990621

Entre na sua conta para ver preços
Cola termofusível 101

Art. 0890100050
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
Cola termofusível elástica para a remoção de mossas, e para fixação de componentes e fios de bobina na indústria elétrica.
  • Boa estabilidade térmica

  • À prova de água e resistente ao envelhecimento

  • Boa resistência a amaciadores de PVC

  • Ligeiramente pegajosa
Aviso

Poliamidas em equilíbrio com humidade do ar. A humidade absorvida pode causar espuma (formação de vapor) quando derreter as poliamidas. Recomendamos fechar bem a embalagem após cada remoção e, se necessário, secar a cola termofusível durante 48 horas a aprox. 50 °C antes de processar.


O calor que ocorre durante o tempo de armazenamento (por exemplo, devido à radiação solar) tem de ser evitado, devido às alterações que pode provocar à forma exterior da cola termofusível.

Área de aplicação

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir com intenção deliberada. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha de dados técnicos!

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Ideal para a indústria automóvel para a remoção eficaz de mossas em diferentes materiais e superfícies através da afixação de adaptadores. Também perfeito para fixação de componentes e fios de bobina na indústria elétrica.

Instruções

As superfícies de colagem devem estar limpas de pó, sujidade, humidade, gordura e desmoldantes. Os amaciadores dos plásticos e das tintas podem prejudicar a durabilidade da cola. Aplique a cola termofusível num ponto, em película ou cordão e comprima de imediato ambas as partes. Aplicar uma pressão breve aumenta a resistência.



Remoção de mossas com conjunto para desamolgar:


  • 1. Limpe a mossa com um produto de limpeza adequado

  • 2. Aplique cola termofusível no centro do adaptador adequado.

  • 3. Fixe o adaptador no ponto mais profundo e, se necessário, arrefeça com ar pneumático.

  • 4. Ligue o martelo para puxar chapa ou PinPuller ao adaptador e remova a mossa.

  • 5. Após a remoção da mossa, utilize uma cunha de plástico para elevar ligeiramente a cola de termofusão numa determinada área. Pulverize o removedor de cola (art. n.º 0893 141) na fenda e deixe atuar.

  • O removedor de cola espalha-se pelas fendas e solta os resíduos de cola da superfície.

  • 6. Os resíduos de cola são removidos da superfície de uma só vez em questão de segundos.

Se necessário, retire quaisquer resíduos de cola com o produto de pré-limpeza (art. n.º 0893 200 1).

Peso do conteúdo

200 g

Base química

Poliamida

Cor

Amarelo

Comprimento

200 mm

Diâmetro

12 mm

Densidade/condições

1 g/cm³ / a 20°C

Viscosidade

3500 mPas

Ponto de amolecimento

140 °C

Tempo mín./máx. de abertura

20-60 s

Temperatura mín./máx. de processamento

180 a 210 °C

Validade a partir da data de produção

18 meses

Sem silicone

Sim

Sem solvente

Sim

Número de peças

10 UNID

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Spray removedor de cola

SPRAY REMOVEDOR DE COLA 150ML

Remove facilmente cola de termofusão endurecida da superfície pintada