Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Cola termofusível 103

Cola termofusível 103
COLA TERMOFUSIVEL PRETA

Art. 0890100058

EAN 4099617026448

Entre na sua conta para ver preços
Cola termofusível 103

Art. 0890100058
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
Para uma remoção eficaz de amolgadelas em diferentes materiais e superfícies.
  • Tempo curto de processamento e solidificação

  • Impermeável, resistente aos raios UV e ao envelhecimento
Aviso

O calor que ocorre durante o tempo de armazenamento (por exemplo, devido à radiação solar) tem de ser evitado, devido às alterações que pode provocar à forma exterior da cola termofusível.

Área de aplicação

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha de dados técnicos!

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Ideal para a indústria automóvel para a remoção eficaz de mossas em diferentes materiais e superfícies através da colocação de adaptadores.

Instruções

As superfícies de colagem devem estar limpas de pó, sujidade, humidade, gordura e desmoldantes. Os desmoldantes dos plásticos e das tintas podem prejudicar a durabilidade da cola. Aplique a cola termofusível num ponto, em película ou cordão e comprima de imediato ambas as partes. Aplicar uma pressão breve aumenta a resistência.



Remoção de mossas com conjunto para puxar chapa:


  • 1. Limpe a mossa com um produto de limpeza adequado

  • 2. Aplique cola termofusível no centro do adaptador adequado.

  • 3. Fixe o adaptador no ponto mais profundo e, se necessário, arrefeça com ar comprimido.

  • 4. Prenda o martelo para puxar chapa ou PinPuller ao adaptador e remova a mossa.

  • 5. Após a remoção da mossa, utilize uma cunha plástica para elevar ligeiramente a cola termofusível numa determinada área. Pulverize com o removedor de cola (Art.-Nr. 0893 141) na fenda e deixe atuar.

  • O removedor de cola espalha-se pelas fendas e solta os resíduos de cola da superfície.

  • 6. Os resíduos de cola são removidos da superfície de uma só vez em questão de segundos.

Se necessário, retire quaisquer resíduos de cola com o produto de pré-limpeza (Art.-Nr. 0893 200 1).

Cor

Preto

Comprimento

180 mm

Ponto de amolecimento

92 °C

Temperatura mín./máx. de processamento

190 a 210 °C

Validade a partir da data de produção

24 meses