Cola termofusível Standard
Cola termofusível para pistola
COLA TERMOFUSIVEL UNIVERSAL
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Peso do conteúdo | 5000 g |
Base química | Copolímero de etileno |
Cor | Transparente |
Comprimento | 195 mm |
Densidade/condições | 0,99 g/cm³ / a 20°C |
Viscosidade | 6750 mPas |
Tempo mín./máx. de abertura | 20-40 s |
Temperatura mín./máx. de fusão | 80 a 90 °C |
Resistência mín./máx. à temperatura | -5 a 68 °C |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Aderência | Satisfatório |
Possibilidade de remoção | Satisfatório |
Número de peças | 280 UNID |