Cola universal para parquet
Cola universal para parquet
COLA PAVIMENTOS EM MADEIRA
Art. 0892200210
EAN 4050641251374
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Cola elástica
- Boa resistência a alterações de temperatura
- Boa resistência à água e aos raios UV
Sem isocianato, silicone ou solventes
É possível pintar assim que a cola estiver seca e, idealmente, assim que a película se formar para uma melhor aderência
Consistência: massa
Rendimento: 500 a 800 g/m²
Dureza Shore A (DIN 53505): 60
Módulo de elasticidade a 100% (DIN 53504 S2): 1,40 N/mm²
Tensão de rutura (DIN 53504 S2): 2,30 N/mm²
Recuperação elástica (DIN EN 27389): 185%
As instruções de utilização são recomendações com base na nossa própria experiência. Recomendamos que efetue o seu próprio teste antes de cada aplicação. Devido à multiplicidade de aplicações possíveis assim como condições de armazenagem e aplicação não nos responsabilizamos pelos resultados da aplicação. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informações técnicas fornecidos pelo nosso serviço ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual ou que o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Adere a todo o tipo de madeira e sobre diferentes tipos de pavimento (betão, cerâmica, etc.), mesmo que se encontre ligeiramente húmido
Também é adequada para pisos com pavimento aquecido
As superfícies a colar devem estar limpas e sem gordura e pó
Abra a embalagem e verta sobre a superfície. Espalhe com uma espátula dentada
Se a madeira apresentar vestígios de gordura, é recomendável desengordurar com diluente de neopreno antes da colagem
Quantidade de aplicação no peso/na área | 600 g/m² |
Validade a partir da data de produção | 18 meses |
Resiliência total | 24 h |
Cor | Bege acastanhado |
Temperatura máx. de processamento | 40 °C |
Resistência máx. à temperatura | 90 °C |
Condições para manter a validade | de 5°C a 30°C |
Base química | Poliuretano modificado com silano |
Resistência mín. à temperatura | -40 °C |
Temperatura mín. de processamento | 5 °C |
Conteúdo | 18 l |
Peso do conteúdo | 18 kg |