Cole de cisne
Cole de cisne MIG/MAG
COLE DE CISNE
Art.
0984380217
EAN 4052703091157
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
- Rosca interior: M10 x 1
- Rosca exterior: M12
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Rosca fêmea | 10 mm |
Rosca macho | 12 mm |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Conector de rosca | RI M10 x 1,0 mm, RE M12 |