Colete de alta visibilidade com forro
Colete de alta visibilidade EN 20471 com forro
COLETE DE ALTA VISIBILIDADE L
Art.
5359000034
EAN 4045989780112
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
EN 20471
Classe 2, CAT. II
Classe 2, CAT. II
Tecido em poliéster/PVC amarelo fluorescente
Acolchoado
100% poliéster
Forro azul marinho
65% poliéster / 35% algodão
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tamanho | L |
Cor | Amarelo fluorescente |
Lavável a | 40°C |
Norma EN | 20471 |
Peso unitário | 650 g |
Instruções de manutenção | Não utilizar lixívia |
Material | 65% poliéster, 35% algodão |
Forro | 100% poliéster |