Colete de alta visibilidade com forro
Colete de alta visibilidade EN 20471 com forro
COLETE DE ALTA VISIBILIDADE XL
Art.
5359000035
EAN 4045989780129
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
EN 20471
Classe 2, CAT. II
Classe 2, CAT. II
Tecido em poliéster/PVC amarelo fluorescente
Acolchoado
100% poliéster
Forro azul marinho
65% poliéster / 35% algodão
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tamanho | XL |
Cor | Amarelo fluorescente |
Lavável a | 40°C |
Norma EN | 20471 |
Peso unitário | 686 g |
Instruções de manutenção | Não utilizar lixívia |
Material | 65% poliéster, 35% algodão |
Forro | 100% poliéster |