Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Com cabo de alumínio ergonómico

Cabo ergonómico em alumínio
CABO AMARELO

Art. 0891350624

EAN 5705020293764

Entre na sua conta para ver preços
Com cabo de alumínio ergonómico

Art. 0891350624
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
Cabo extremamente robusto e ergonómico com ponta arredondada

Estabilidade única e longa vida útil



Matéria-prima em conformidade com a FDA


  • Também adequada para uso em áreas de preparação de alimentos


Limpeza e manutenção simples


  • Adequado para máquinas de lavar loiça (máx. de 93 °C)

  • Pode ser esterilizada em autoclave (máx. de 121 °С)


Disponível em cinco cores diferentes e única. As cores diferentes reduzem o risco de contaminação cruzada.



Sem ftalatos

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, a prestação deste serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte as fichas de dados técnicos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Cabo ergonómico em alumínio com pega confortável, ponta arredondada e furo para pendurar.


Pode ser encaixado em qualquer produto Vikan que exija um cabo. No entanto, não é adequado para uso com agentes que contenham ácido ou cloro.

Cor

Amarelo

Material do punho comprido

Alumínio

Material do punho

Plástico

Diâmetro

31 mm

Comprimento

1510 mm

Condições de temperatura mín./máx.

-20 a 100 °C

Condições de temperatura mín./máx. para produtos alimentares

-20 a 100 °C

Tipo de ligação

Rosca

Peso unitário

487,000 g