Com cabo de alumínio ergonómico
Cabo ergonómico em alumínio
CABO VERDE
Art. 0891350622
EAN 5705020293726
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Estabilidade única e longa vida útil
Matéria-prima em conformidade com a FDA
- Também adequada para uso em áreas de preparação de alimentos
Limpeza e manutenção simples
- Adequado para máquinas de lavar loiça (máx. de 93 °C)
- Pode ser esterilizada em autoclave (máx. de 121 °С)
Disponível em cinco cores diferentes e única. As cores diferentes reduzem o risco de contaminação cruzada.
Sem ftalatos
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, a prestação deste serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte as fichas de dados técnicos.
Fichas Técnicas(X)
Cabo ergonómico em alumínio com pega confortável, ponta arredondada e furo para pendurar.
Pode ser encaixado em qualquer produto Vikan que exija um cabo. No entanto, não é adequado para uso com agentes que contenham ácido ou cloro.
Cor | Verde |
Material do punho comprido | Alumínio |
Material do punho | Plástico |
Diâmetro | 31 mm |
Comprimento | 1510 mm |
Condições de temperatura mín./máx. | -20 a 100 °C |
Condições de temperatura mín./máx. para produtos alimentares | -20 a 100 °C |
Peso unitário | 487,000 g |