Compartimento com duas prateleiras Sistema de prateleiras ORSY® 1
Sistema de prateleiras ORSY, 2 prateleiras
PRATELEIRA DUPLA ORSY1
Art. 0961950
EAN 4024835626477
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
Componente padrão com grade para subdivisão com divisórias
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para embalagens grandes, caixas de cartão ou produtos não embalados
Cor | Vermelho trânsito RAL 3020 |
Largura | 536 mm |
Profundidade | 340 mm |
Altura | 520 mm |
Superfície | Revestimento em pó |
Material | Aço |
Distância entre as prateleiras dos compartimentos | 214 mm |
Peso unitário | 5800,000 g |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!