Super RTV Silicone Basic
RTV PLUS SILICONE CINZENTO 200ML
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Excelente resistência a químicos
- Também pode ser utilizada em áreas críticas nas quais o vedante entra em contacto com vários líquidos
- Excelente resistência ao óleo do motor e ao óleo da transmissão, refrigerante e agente anticongelante
Sistema de endurecimento sem ácido
- Não corrosivo, pelo que não tem impacto nos componentes eletrónicos e nas sondas lambda.
Fichas Técnicas(X)
Aplicações típicas:
Sistemas de admissão/bombas de água/bombas de óleo/cárteres de óleo/tampas de rolamentos de árvores de cames/caixas de termóstatos/coberturas frontais/tampas de caixa de velocidades/tampas de eixo motor/tetos de abrir/portas.
Ótima aderência em superfícies secas, limpas e sem poeira. O vedante antigo tem de ser totalmente removido da superfície.
Cor | Cinzento |
Conteúdo | 200 ml |
Base química | Silicones com ligações transversais neutras, em base oxima |
Cheiro/fragrância | Característico |
Resistência mín./máx. à temperatura | -60 a 260 °C |
Resistência máx. de curto prazo à temperatura | 315 °C |
Densidade | 1,04 g/cm³ |
Tempo mín. de formação de película | 5 min |
Condições para tempo de formação de película | em conformidade com a ASTM D-4678 |
Velocidade de cura total | 2 mm/d |
Condições de cura/endurecimento total | 23°C e 55% de humidade relativa |
Dureza Shore A | 40 |
Resistência mín. à tração | 2.2 N/mm² |
Condições para resistência à tração | em conformidade com a ASTM D-412 |
Alongamento máx. de rutura/condições | 300 % / em conformidade com a ASTM D-412 |
Condutância térmica λ | 0.2 J/(m*s*K) |
Condições da condutância térmica λ | em conformidade com a ASTM D-2214/70 |
Coeficiente de dilatação térmica | 0.0002 1/K |
Condições do coeficiente de dilatação térmica | em conformidade com a ASTM EB-31 |
Rigidez dieléctrica | 16 kV/mm |
Condições de rigidez dieléctrica | em conformidade com a ASTM D-149 |
Permitividade relativa | 2,8 |
Condições para permitividade relativa | 1 MHz, ASTM D-150 |
Coeficiente de perdas | 0,002 |
Condições do coeficiente de perdas | 1 MHz, ASTM D-150 |
Resistividade específica de contacto | 100000000000 Ohm/cm |
Condições para resistividade específica de contacto | em conformidade com a ASTM D-257 |