Compressor K 410
Compressor, K 410
COMPRESSOR K410
MASTER
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Painel de controlo com manómetro, regulador de pressão e racords de encaixe rápido
- Elevado conforto de utilização
- O utilizador não tem de se baixar
Interruptor de pressão e unidade de filtro com saída de condensado
Proteção do motor e arranque sem carga, bem como ar comprimido controlado e limpo.
Propulsores de ventoinha de grande dimensão e estrias de arrefecimento
Arrefecimento e dissipação de calor ideais, para uma vida útil mais longa.
Rodas de borracha sólida, bases de apoio, painel de proteção e ganchos para enrolar o fio
- Máquina robusta, compacta e estável
- Especialmente adequado para utilização portátil
O compressor possui dois racords de encaixe rápido
- Um racord para pressão regulada e outro para pressão total não regulada do depósito
- Ligação direta de mangueira para ar comprimido
Como escolher o compressor certo
- Determine o consumo de ar por minuto dos dispositivos pneumáticos que serão ligados a partir das informações das páginas do catálogo ou das instruções de funcionamento. Mas, atenção: Geralmente, são especificados valores médios em condições normais de funcionamento com interrupções. Em condições de funcionamento contínuo, estes valores devem ser multiplicados.
- Compare o consumo dos dispositivos pneumáticos com o caudal do compressor.
- Selecione um compressor com uma reserva de, no mínimo, 30-50%.
A potência de um gerador deve ser 4 a 5 vezes tão elevada.
As unidades não são sujeitas a testes regulares por parte da sociedade de regulamentação técnica alemã (TÜV).
Fichas Técnicas(X)
Potência do motor | 2.2 kW |
Pressão máx. | 10 bar |
Capacidade do depósito | 50 l |
Capacidade de admissão de ar | 366 l/min |
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência | 50 Hz |
Velocidade de rotação | 2850 rpm |
Condições de temperatura mín./máx. | 5 a 40 °C |
Comprimento do cabo | 2 m |
Comprimento x largura x altura | 880 x 350 x 700 mm |
Número de acoplamentos de ligação rápida | 2 UNID |
Nível de pressão sonora | 81 dB |
Peso da máquina | 46 kg |