Compressor Solid 24 l, sem óleo
Compressor Solid 24 l, sem óleo
COMPRESSOR 24L SOLID
Art. 07012230
EAN 4058794724776
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Requisitos mínimos de serviço
Compressor de pistão sem óleo
Indicador de pressão do depósito
Manómetro adicional
Pressão de trabalho ajustável
Redutor de pressão com manómetro
Bom desempenho no arranque a frio
Interruptor de pressão de elevada qualidade com válvula de escape
Ideal para utilização móvel
- Manuseamento confortável graças à pega de borracha e à pega adicional
- Rodas robustas para um transporte confortável
- Apoio de borracha para uma sustentação segura
Proteção contra o sobreaquecimento do motor
Proteção integrada contra sobrecarga
Não aprovado para utilização em medicina, no processamento de produtos alimentares ou para o enchimento de aparelhos respiratórios. Respeite os avisos de segurança no manual de instruções. O dispositivo foi testado como protótipo.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Potência do motor | 1,5 kW |
Pressão máx. | 8 bar |
Capacidade do depósito | 24 l |
Capacidade de admissão de ar | 220 l/min |
Capacidade de enchimento | 120 l/min |
Quantidade de ar de alimentação a 80 % da pressão máx. | 100 l/min |
Funcionamento sem óleo | Sim |
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência | 50 Hz |
Classe de proteção IP | IP 20 |
Velocidade de rotação | 2850 rpm |
Condições de temperatura mín./máx. | 5 a 40 °C |
Comprimento do cabo | 1,5 m |
Comprimento x largura x altura | 630 x 406 x 630 mm |
Número de cilindros | 1 UNID |
Número de acoplamentos de ligação rápida | 1 UNID |
Nível de pressão sonora | 82 dB |
Peso da máquina | 24 kg |