Cone de sinalização PVC
Cone de sinalização PVC
CONES PVC DE SINALIZACAO 30CM
Art.
099822532
EAN 4045989134908
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Adequado para sinalização de obras.
- Na cor laranja com faixa branca fluorescente
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Altura | 30 cm |
Comprimento x largura | 23 x 23 cm |
Peso unitário | 495 g |
Cor | Laranja |