Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Cone dobrável com suporte

Cone dobrável com suporte
AY-CONE-WARNMATL-W.HOLDER-PH72

Art. 096399 073
EAN 4052712116001

Entre na sua conta para ver preços
Cone dobrável com suporte

Art. 096399 073
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
Sinal de aviso autoportante que reflete a luz do dia em conformidade com os regulamentos alemães em matéria de transporte de mercadorias perigosas (ADR/GVSEB 2009)
  • Adequado como dispositivo de aviso adicional

  • 510 mm de altura; altura dobrável de cerca de 60 mm

  • Inclui luz intermitente (LED de longa duração)

  • Para montagem em equipamento interior para viaturas

  • Suporte em alumínio anodizado

  • Alimentação a pilha: Tipo AAA (Art.-Nr. 0827 000 01)
Aviso

O cone dobrável NÃO substitui o triângulo de aviso de acordo com o Regulamento de registo rodoviário da Alemanha (StVZO)!

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Descrição do modelo

PH72

Largura

283 mm

Altura

63 mm

Profundidade

283 mm

Peso unitário

2,800 kg

Material

Alumínio / Plástico

Incluído na encomenda:
Cone de material de aviso, viatura
1 x
Cone de material de aviso, viatura

CONE-F.WARNMATL-FLDA-WM001

Descrição: Self-supporting, daylight-reflecting warning sign
Quantidade: 1 x
Suporte de material de aviso, viatura
1 x
Suporte de material de aviso, viatura

HOLD-F.PYLON-PH73

Descrição: For mounting on vehicle interior equipment
Quantidade: 1 x