Conector DIN 7427 1/2 pol
Conector DIN 7427 (1/2)
ADAPTADOR 1/2. 35MM PARA BITS 5/16.
Art.
0614215010
EAN 4011231511322
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
Suporte não magnético para parafusos em ambientes metálicos
Nesta situação, a força magnética atrai as aparas.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Accionador | 1/2" |
Tipo de fenda | Quadra interior |
Tamanho da ponta | 5/16" |
Tipo de ponta | Sextavado interior |
Comprimento | 35 mm |