Conector de dupla rosca para ar comprimido com cone
Conector de dupla rosca para ar comprimido c/ cone
BOCA PISTOLA TOP GUN
Art.
069961414
EAN 4011231612388
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
Latão
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Ligação pneumática (A) | G 1/4 pol. RE |
Largura entre faces (SW) | 17 mm |
Comprimento (L) | 23 mm |
Material | Latão |
Superfície | Simples |