Conector de encaixe/roscado BRK, reto
Conector de encaixe/roscado BRK, reto
RACORD RAPIDO MACHO M16X1,5 4X6MM
Art. 0885331216
EAN 4045989055630
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
Sistema de ligações roscadas em latão para sistemas de travagem pneumática de viaturas comerciais.
- Encaixe
- Não é possível soltar
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para tubos de plástico em conformidade com:
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
- NFR 12-632
![]() | |
Diâmetro exterior do tubo (T) | 6 mm |
Espessura da parede do tubo (T) | 1 mm |
Conector de rosca (D/D1) | M16 x 1,5 |
Material | Latão |
Superfície | Latão cromado |
Largura entre faces | 22 mm |