Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conector de viga oculto

Conector de viga oculto
LIGADOR OCULTO 70X90MM

Art. 0681352090

EAN 4046777678925

Entre na sua conta para ver preços
Conector de viga oculto

Art. 0681352090
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
Este inovador conector de viga oculto com elevada capacidade de sustentação de carga e profundidade de instalação reduzida é ideal para ligações madeira/madeira ocultas (áreas visíveis) entre vigas secundárias e vigas primárias ou postes

As ligações inclinadas podem ser construídas em ângulos de 15° a 165° e inclinações de 0° a 55°


  • Aparafuse no grão final num ângulo de 35° com o parafuso cabeça de embeber ASSY com rosca total de 5 x 80 mm

  • O ângulo de aperto é determinado pela guia da chapa metálica


  • Capacidade de carga elevada com profundidade de instalação reduzida (14 mm)

  • Geometria cónica com extremidade oculta para autocentragem e pressão de contacto sem folgas

  • Alto nível de possibilidade de pré-fabrico na oficina e instalação fácil e rápida no local

  • Lote de chapa metálica galvanizada a quente de ambos os lados (S250GD + Z275 [aproximadamente 20 µm]), espessura de 3,0 mm em conformidade com a norma EN 10346:2009

  • Aplicação nas classes de utilização 1 e 2 em conformidade com a norma EN 1995:2013
Prova de desempenho

ETA-09/0301

Aviso

É aconselhável usar o conjunto de moldes de fresagem correspondente para uma pré-montagem fácil e rápida.



Aparafuse em madeira cortada ao correr do grão a um ângulo de 35°. O ângulo de aperto é determinado pela forma das abas.



A carga transversal da viga principal deve ser verificada separadamente. Se for necessário, a carga deve ser feita utilizando parafusos ASSY plus VG com rosca total. Para cargas perpendiculares ao eixo da viga secundária, a carga transversal também deve ser verificada na viga secundária. Se a viga principal estiver sujeita a torsão, deve ser protegida contra torsões.

Área de aplicação
Instruções

ETA-09/0301

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Ligações de sustentação de carga em vigas de madeira para vigas principais ou postes de madeira em áreas visíveis

Instruções

Fixadores aprovados:


Parafuso de cabeça de embeber ASSY 4.0 com rosca total de 5 x 80 a 120 mm (lg ≥ 72 mm) em conformidade com a norma ETA 11/0190 mm



Instruções de instalação:


  • Selecione uma inserção de moldes

  • Coloque a parte com extremidade oculta do conetor centralmente na viga secundária previamente marcada e aparafuse primeiro o parafuso de centragem. O conetor deve ser montado ao nível da extremidade superior

  • Aperte os restantes parafusos ASSY a um ângulo de 35°

  • Instale o conetor na fenda preparada da viga principal e aperte os parafusos

  • Fixe a viga secundária na viga principal a partir de cima

Largura x altura

70 x 90 mm

Seção transversal mín. da viga da subportadora

95 x 140 mm

Profundidade da instalação

14 mm

Diâmetro do furo

5,5 mm

Número de furos no subtransportador nJ + transportador principal nH

5 + 11 UNID

Peso

244 g

Aprovação

MSM 09/0301

Espessura

3 mm

Material

Aço

Designação do material

S250GD

Superfície

Galvanizado a quente

Norma de material

DIN EN 10346:2009

Capacidades de carga caraterísticas em kN para conetores de vigas invisíveis da Würth; ligação de viga principal/secundária de 90°
Capacidades de carga caraterísticas em kN para conetores de viga mais invisíveis da Würth; viga principal/secundária de 90°, inclinação de 0°, ASSY 3.0 cabeça de embeber com rosca total de 5 x 80 mm
Largura x altura 70 x 90 mm 70 x 125 mm 70 x 150 mm 70 x 190 mm
Secção mínima da viga secundária 95 x 140 mm 95 x 180 mm 95 x 200 mm 95 x 240 mm
Profundidade da instalação 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Número de parafusos na viga secundária + viga principal 5 + 11 peças 7 + 14 peças 8 + 15 peças 10 + 17 peças
Ações caraterísticas [kN] [kN] [kN] [kN]
Madeira maciça C 24 Fz,k 8,78 12,60 14,50 18,20
Madeira maciça C 24 Fy,k 1,61 2,26 2,56 3,20
Madeira maciça C 24 Fx,k 3,58 5,46 6,27 7,86
Madeira laminada e colada GL 24h Fz,k 9,20 13,21 15,20 19,08
Madeira laminada e colada GL 24h Fy,k 1,69 2,37 2,69 3,36
Madeira laminada e colada GL 24h Fx,k 3,58 5,59 6,57 8,24
Tabela de fatores para valores de conceção
Classe de utilização continuamente longo médio Curta muito curto
1 0,462 0,538 0,615 0,692 0,846
2 0,462 0,538 0,615 0,692 0,846
Capacidades de carga caraterísticas em kN para ligadores de vigas invisíveis da Würth; ligação de viga principal/secundária inclinada verticalmente
Capacidades de carga caraterísticas em kN para conetores de viga Würth mais invisíveis, viga principal 90° – viga secundária com inclinação vertical de 15–55° para cima, ASSY 3.0 cabeça de embeber com rosca total de 5 x 80 mm
Largura x altura 70 x 90 mm 70 x 125 mm 70 x 150 mm 70 x 190 mm
Secção mínima da viga secundária – 15° 95 x 140 mm 95 x 180 mm 95 x 200 mm 95 x 220 mm
Secção mínima da viga secundária – 30° 95 x 140 mm 95 x 180 mm 95 x 200 mm 95 x 220 mm
Secção mínima da viga secundária – 45° 95 x 140 mm 95 x 160 mm 95 x 180 mm 95 x 200 mm
Secção mínima da viga secundária – 55° 95 x 140 mm 95 x 160 mm 95 x 160 mm 95 x 180 mm
Profundidade da instalação 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Número de parafusos na viga secundária + viga principal 5 + 11 peças 7 + 14 peças 8 + 15 peças 10 + 17 peças
Ações caraterísticas [kN] [kN] [kN] [kN]
Madeira maciça C 24 Fz,k 8,78 12,60 14,50 18,20
Madeira maciça C 24 Fy,k 1,61 2,26 2,56 3,20
Madeira maciça C 24 Fx,k 3,58 5,46 6,27 7,86
Madeira laminada e colada GL 24h Fz,k 9,20 13,21 15,20 19,08
Madeira laminada e colada GL 24h Fy,k 1,69 2,37 2,69 3,36
Madeira laminada e colada GL 24h Fx,k 3,58 5,59 6,57 8,24
Tabela de fatores para valores de conceção
Classe de utilização continuamente longo médio Curta muito curto
1 0,462 0,538 0,615 0,692 0,846
2 0,462 0,538 0,615 0,692 0,846
Capacidades de carga caraterísticas em kN para conetores de vigas invisíveis da Würth; ligação de viga principal/secundária inclinada horizontalmente
Capacidades de carga caraterísticas em kN para conetores de viga Würth mais invisíveis, viga principal 90° – viga secundária com inclinação horizontal, ASSY 3.0 cabeça de embeber com rosca total de 5 x 80 mm
Largura x altura 70 x 90 mm 70 x 125 mm 70 x 150 mm 70 x 190 mm
Secção mínima da viga secundária – 15° 180 x 140 mm 180 x 180 mm 180 x 200 mm 180 x 240 mm
Secção mínima da viga secundária – 30° 160 x 140 mm 160 x 180 mm 160 x 200 mm 160 x 240 mm
Secção mínima da viga secundária – 45° 140 x 140 mm 140 x 180 mm 140 x 200 mm 140 x 240 mm
Secção mínima da viga secundária – 60° 100 x 140 mm 100 x 180 mm 100 x 200 mm 100 x 240 mm
Secção mínima da viga secundária – 75° 100 x 140 mm 100 x 180 mm 100 x 200 mm 100 x 240 mm
Profundidade da instalação 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Número de parafusos na viga secundária + viga principal 5 + 11 peças 7 + 14 peças 8 + 15 peças 10 + 17 peças
Ações caraterísticas [kN] [kN] [kN] [kN]
Madeira maciça C 24 Fz,k 8,78 12,60 14,50 18,20
Madeira maciça C 24 Fy,k 1,61 2,26 2,56 3,20
Madeira maciça C 24 Fx,k 3,58 5,46 6,27 7,86
Madeira laminada e colada GL 24h Fz,k 9,20 13,21 15,20 19,08
Madeira laminada e colada GL 24h Fy,k 1,69 2,37 2,69 3,36
Madeira laminada e colada GL 24h Fx,k 3,58 5,59 6,57 8,24
Tabela de fatores para valores de conceção
Classe de utilização continuamente longo médio Curta muito curto
1 0,462 0,538 0,615 0,692 0,846
2 0,462 0,538 0,615 0,692 0,846
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Fresa para madeira com rolamento de esferas superior

FRESA COM STOP

Para fresar e copiar modelos com anel espaçador superior em madeira macia, madeira dura e materiais de chapa
x 1 Un.
Conjunto de moldes de fresagem

CONJ MOLDES P/FRESAR

Modelos de fresagem e quatro inserções de moldes para um pré-fabrico rápido e preciso de fendas de 14 mm em conectores de vigas ocultos.