Conetor de encaixe para ar comprimido direito, encaixe igual ou desigual
CONECTOR DIRETO P/TUBO D. 6-6
Art. 088520406
EAN 4056807114439
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
Conetor direito de encaixe igual ou desigual para sistemas pneumáticos
- Rápido encaixe e desencaixe
- Fluxo total e resistência ao vácuo graças às vedações moldadas
- Leve e compacto
- Sem silicone
- Temperatura de trabalho: -20°C a +80°C
- Pressão máxima de trabalho permitida: 20 bar
AvisoPara além de um determinado comprimento, os tubos "vibram", quer sejam concebidos com uma peça de aço, cobre ou plástico. Por conseguinte, todas as linhas devem ser fixadas ao corpo ou à estrutura com abraçadeiras para tubos, se possível, revestidas a borracha, a uma distância entre 1 m e 1,20 m.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Adequado para tubos PA e PU. Não adequado para sistemas de travagem, apenas para redes de ar industriais.
InstruçõesInstalação:
Insira o tubo no conector duplo enquanto aplica pressão contra a ligeira resistência do o-ringue e empurra o mais possível o tubo
Remoção:
Pressione o anel de fixação contra o acessório de fixação e puxe-o para fora do tubo
Insira o tubo no conector duplo enquanto aplica pressão contra a ligeira resistência do o-ringue e empurra o mais possível o tubo
Remoção:
Pressione o anel de fixação contra o acessório de fixação e puxe-o para fora do tubo