Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conetor de encaixe rápido ABC reto

RACORD ENCAIXE MACHO HD ABC 16X2MM

Art. 0885620067

EAN 4050641291097

Entre na sua conta para ver preços
Conetor de encaixe rápido ABC reto

Art. 0885620067

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 5 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Sistema modular de uniões roscadas para sistemas de travagem pneumática de veículos comerciais


  • Encaixe

  • Removível
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para tubos de plástico em conformidade com:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

Diâmetro exterior do tubo (T)

16 mm

Espessura da parede do tubo (T)

2,0 mm

Descrição do modelo (S)

Heavy duty

Comprimento (L)

21 mm

Material da caixa de proteção

PA - Poliamida

Material da junta

Borracha de terpolímero etileno-propileno-dieno

Condições de temperatura mín./máx.

-40 a 100 °C

Pressão máx. de funcionamento

12,5 bar