Conj. Master de ferramentas para rolamentos de roda para Ford Transit, com sistema hidráulico Ford
Conj. princ. ferr. p/ rolamentos de roda, 19 pçs
CONJ. MASTER P/ ROLAMENTOS C/ HIDRÁULICO
Art.
1952003670
EAN 4058794955743
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
19 peças. Para desmontar o cubo de rodas/a unidade de rolamento com disco de travão.
- Facilita a desmontagem da unidade de rolamento da roda completa com o cubo e o disco de travão na própria viatura, sem ter de remover a mola de suspensão. Em seguida, pode substituir apenas o disco de travão ou o rolamento da roda e ainda o cubo da roda, conforme necessário
- Com o novo anel de expansão e a peça de pressão de diâmetro de 93 mm, também pode soltar discos de travão muito presos de cubos de roda/unidades de rolamento nos eixos traseiros de Ford Transit a partir de 2006
- Uma vez que é extremamente difícil desmontar componentes individuais (disco de travão/caixa de rolamento de roda), o conjunto é fornecido completo com um sistema hidráulico de 32 toneladas
Material incluído:
- 1 suporte (com encaixe com diâmetro de 111,0 mm)
- 1 anel interior (adaptador para diâmetro de 97,5 mm)
- 1 anel de expansão (adaptador para diâmetro de 160,0 mm)
- 4 peças de pressão de diâmetro de 44/68/77/93 mm
- 1 cilindro hidráulico de 32 toneladas.
- 1 veio de alimentação com porca M24, C = 535 mm
- 5 pernas cónicas
- 5 parafusos de cabeça cilíndrica M10 com chave TX50
- 1 lubrificante para roscas
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Ford Transit fabricada em 2002 com círculo de furo (fixação do disco de travão) de diâmetro de 97,5 mm e 111 mm
- Eixo dianteiro do Ford Tourneo em veículos com tração dianteira e traseira
- Eixo traseiro da Ford Transit fabricado em 2006 (com tração dianteira)
Peso unitário | 24480 g |