Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conj. broca espiral HSCo DIN 338 ECONOMY, 19 peças

Conj. broca espiral HSCo DIN 338 ECONOMY, 19 peças
JOGO BROCAS W. LINE-DIN338-HSCO-(D1-10)-

Art. 0635400019

EAN 4099618300189

Entre na sua conta para ver preços
Conj. broca espiral HSCo DIN 338 ECONOMY, 19 peças

Art. 0635400019
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
The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, broad applications in steel up to 1,000N/mm2 strength and cast iron.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de peças do conjunto/kit

19 UNID

Qualidade

Padrão Würth

Profundidade padrão/de perfuração

DIN 338 / 5xD

Tipo de haste

Cilíndrico

Material a ser tratado

Aço inox, Aço, Ferro fundido

Superfície

Bronze

Material de corte

HSCo

Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Adequado para máquinas estacionárias (sistema de pontos)

1 de 4 pontos

Duração (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Velocidade de perfuração (sistema de ponto)

2 de 4 pontos

Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto)

2 de 4 pontos

Versatilidade (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Comportamento de perfuração (sistema de ponto)

3 de 4 pontos

Auto-centrável

Sim