Conj. broca espiral HSCo DIN 338 ECONOMY, 25 peças
Conj. broca espiral HSCo DIN 338 ECONOMY, 25 peças
JOGO BROCAS W.LINE-DIN338-HSCO-(D1-13)-0
Art. 0635400025
EAN 4099618300172
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Fichas Técnicas(X)
Número de peças do conjunto/kit | 25 UNID |
Qualidade | Padrão Würth |
Profundidade padrão/de perfuração | DIN 338 / 5xD |
Tipo de haste | Cilíndrico |
Material a ser tratado | Aço inox, Aço, Ferro fundido |
Superfície | Bronze |
Material de corte | HSCo |
Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Adequado para máquinas estacionárias (sistema de pontos) | 1 de 4 pontos |
Duração (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Velocidade de perfuração (sistema de ponto) | 2 de 4 pontos |
Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) | 2 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Comportamento de perfuração (sistema de ponto) | 3 de 4 pontos |
Auto-centrável | Sim |