Quer registar-se na loja online?

Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.

Vendas apenas a clientes comerciais

Início de sessão de cliente
Quer registar-se na loja online?

Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.

Vendas apenas a clientes comerciais

Exclusivo Clientes Comerciais

Contacte-nos 211 989 840

Loja mais próxima

Entrega rápida

Mais de 15000 Produtos

Conjunto de rebolos de metal endurecido Afiação MX

Conjunto de rebolos de metal duro, afiação MX 5 unid
CONJ. 5 LIMAS ROTATIVAS - AFIAMENTO MX

N.º de art.: 0616500000

Preços exibidos para clientes após o início de sessão

Conjunto de rebolos de metal endurecido Afiação MX

N.º de art.: 0616500000

Preços exibidos para clientes após o início de sessão

Número

PU

x 1

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

5 unidades. Rebolos com sistema de afiação escalonada para maquinagem universal de aço com uma dureza de < 60 HRC, aço fundido, aço inox, ligas especiais, materiais duros e resistentes (p. ex., Hardox) e metais não ferrosos duros.
  • Produzem aparas pequenas e uma superfície de alta qualidade

  • Fabricados em conformidade com rigorosos padrões de qualidade, incluindo a inspeção completa das ligações soldadas
Aviso

Utilize equipamento de proteção adequado ao utilizar o rebolo de esmeril, como proteção ocular, proteção auditiva e luvas de proteção. Tenha em atenção as rotações por minuto recomendadas (n) e a velocidade de corte (Vc) para o material a ser processado, bem como a classificação da ferramenta/material nas tabelas gerais. Antes de utilizar o rebolo de esmeril, certifique-se de que a extremidade roda corretamente e que a função de fixação na ferramenta de transmissão funciona corretamente. Não escolha um comprimento de fixação demasiado reduzido. Recomendamos um comprimento de fixação mínimo de aprox. 2/3 do comprimento do veio. Pode ocorrer descoloração no veio devido ao elevado desempenho de corte. Esta descoloração é provocada pela temperatura extremamente elevada que a ferramenta atinge e não apresenta um risco de segurança. Geralmente, os materiais são processados em contrarrotação. Ferramentas de transmissão adequadas: veios de transmissão flexíveis, retificadoras retas, robôs, ferramentas mecânicas.

Informação do produto

Catálogo Würth(X)

Página do catálogo como PDF 1

Fichas Técnicas(X)

Certificados/Documentos(X)

Área de aplicação

Desbaste, trabalhar contornos, maquinagem de superfícies, processamento de cordões de soldadura, moldagem, chanfragem/arredondamento de extremidades

Número de peças no sortido/conjunto

5 Unid.

Material a ser tratado

Aço
Metal fundido
Aço inox
Liga especial
Material duro e resistente
Metal não ferroso

Adequado para durezas até

60 HRC

Qualidade

Padrão Würth

Tipo de dentes

MX

Material de corte

Carboneto

Superfície

Nu

Diâmetro do veio

6 mm

Incluído na encomenda:

 
Quantidade
Produto
Descrição
Rebolo de metal duro Afiação MX
1 x
Rebolo de metal duro Afiação MX LIMA ROT MX F/CIL C/COR TOPO ZYAS D9,6MM
N.º de art.: 0616001031
Descrição: Rebolo com sistema de dentes escalonados para maquinagem universal de aço com uma dureza de < 60 HRC, aço fundido, aço inox, ligas especiais, materiais duros e resistentes (p. ex., Hardox) e metais não ferrosos duros.
Quantidade: 1 x
Rebolo de metal duro Afiação MX
1 x
Rebolo de metal duro Afiação MX LIMA ROT MX F/CIL PONTA ESF WRC D.9,6MM
N.º de art.: 0616002031
Descrição: Rebolo com sistema de dentes escalonados para maquinagem universal de aço com uma dureza de < 60 HRC, aço fundido, aço inox, ligas especiais, materiais duros e resistentes (p. ex., Hardox) e metais não ferrosos duros.
Quantidade: 1 x
Rebolo de metal duro Afiação MX
1 x
Rebolo de metal duro Afiação MX LIMA ROT MX F/ESFERICA KUD D.9,6MM
N.º de art.: 0616003031
Descrição: Rebolo com sistema de dentes escalonados para maquinagem universal de aço com uma dureza de < 60 HRC, aço fundido, aço inox, ligas especiais, materiais duros e resistentes (p. ex., Hardox) e metais não ferrosos duros.
Quantidade: 1 x
Rebolo de metal duro Afiação MX
1 x
Rebolo de metal duro Afiação MX LIMA ROT MX F/ARCO CON EXT P SPG D.9,6MM
N.º de art.: 0616007031
Descrição: Rebolo com sistema de dentes escalonados para maquinagem universal de aço com uma dureza de < 60 HRC, aço fundido, aço inox, ligas especiais, materiais duros e resistentes (p. ex., Hardox) e metais não ferrosos duros.
Quantidade: 1 x
Rebolo de metal duro Afiação MX
1 x
Rebolo de metal duro Afiação MX LIMA ROT MX F/CON EXT ESF KEL D.10MM
N.º de art.: 0616009031
Descrição: Rebolo com sistema de dentes escalonados para maquinagem universal de aço com uma dureza de < 60 HRC, aço fundido, aço inox, ligas especiais, materiais duros e resistentes (p. ex., Hardox) e metais não ferrosos duros.
Quantidade: 1 x