Manga de união/derivação em gel WGM 0,6/1 kV
Conjunto mangas união/derivação em gel, modelo WGM
CONJ. MANGAS DE UNIÃO DE GEL WGM16
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Vantagens da tecnologia de gel:
- Não são necessárias ferramentas especiais (alicate de cravar, tocha de soldar, etc.)
Poupança de custos
- Não endurece, pronto a usar
Permite poupar tempo
- Não requer nenhuma chama
- Sem data de validade
Pode, portanto, ser armazenado durante um período ilimitado
- Não requer misturas
O bloco de união de 5 pólos incluído na encomenda deve ser utilizado.
DIN EN 50393
Fichas Técnicas(X)
Pode ser usado no subsolo e em aplicações exteriores
Tipo de cabo para manga de ligação | 3 - 5 x 6 - 16 mm² |
Tipo de cabo principal para manga de derivação | 3 - 5 x 6 mm² |
Tipo de cabo terminal para manga de derivação | 3-5 x 2,5 mm² |
Comprimento x largura x altura | 200 x 75 x 37 mm |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 70 °C |
Resistência a ultravioleta | Sim |
Sem halogéneo | Sim |
Resistência mín. à temperatura | -40 °C |
Resistência máx. à temperatura | 70 °C |