Conj. sistema de nivelamento de azulejos
Conjunto sistema de nivelamento de azulejos Sysko
CONJUNTO NIVELADOR PARA CERAMICA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Para uso universal
Adequado para azulejos com espessuras até 20 mm
Evita trabalhos de reparação dispendiosos
- O alinhamento preciso dos azulejos evita o desnível, garante um elevado grau de uniformidade e poupa tempo.
- O plástico de alta qualidade da placa de tensão garante uma tensão controlada e previne a rotura prematura.
Juntas sem plástico
A placa de tensão é interrompida por baixo do azulejo, prevenindo fissuras devido a peças plásticas no material da junta.
Os azulejos não deslizam nem se movem
- A grande superfície de apoio da peça transversal garante uma distribuição uniforme da pressão durante o processo de aperto, evitando assim danos na superfície do azulejo.
- A peça transversal garante um batente estável para o próximo azulejo.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Para todos os azulejos de grandes dimensões para pavimentos e paredes até 20 mm
Encaixe a placa base do espigão de aperto por baixo do último azulejo e empurre até ao pino de aperto. Coloque o adaptador sobre o pino de aperto. Utilize a base de proteção opcional para superfícies delicadas. Coloque o alicate de nivelamento na posição de "tensão", encaixar no espigão de aperto e apertar. Para corrigir posteriormente a junta, o adaptador pode ser facilmente removido e colocado de novo através de pancadas laterais. Isto não danifica o espigão de aperto. Após a secagem da cola, ajuste o alicate de nivelamento na posição "remover" e encaixe-o no espigão de aperto. O pino de aperto é separado na base da cola. Remova o adaptador e o pino de aperto.
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!